8110100030 Akku-Bohrschrauber DDF485RTJ 2x18,0V 5,0 Ah + DC18RC
Akku-Bohrschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Makita:4001790308, 8110100030
Rubix:2921491




Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 60 N.m |
Produktdetails : 8110100030 Akku-Bohrschrauber DDF485RTJ 2x18,0V 5,0 Ah + DC18RC
Akku-Bohrschrauber DDF485RTJ
2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, PH/LS Doppelbit, Gürtelclip, MAKPAC
Besonders handlicher Akku-Bohrschrauber durch kompakte, kurze Bauform. Mit feinfühlig regelbarer Drehzahl.
Der bürstenlose Motor sorgt bei diesen Akku-Schrauber für mehr Ausdauer, und eine längere Lebensdauer.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, PH/LS Doppelbit, Gürtelclip, MAKPAC
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 60 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 1900 rpm |
| Modell | ddf485rtj |
| Batteriekapazität | 5 Ah |
| Gewicht | 1,7 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
319,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
379,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std