4001002137 Akku-Bohrschrauber solo DDF492Z

Makita Bohr-/Schraubmaschine lxt 18v ddf492z

Siehe technische Informationen

Referenzen

Makita:DDF492Z
Rubix:3900078
Hersteller:DDF492Z
EAN:197050011701
brand logo

Technische Zusammenfassung

Spannung18 V
Kapazität Spannfutter13 mm
Maximales Drehmoment141 N.m
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4001002137 Akku-Bohrschrauber solo DDF492Z


Leistungsstarke Makita LXT 18V Bohrschrauber mit 141 Nm max. Drehmoment, 2 Geschwindigkeiten und bürstenlosem Motor. Bohrt bis 13 mm in Stahl.

Technische Informationen


Attribute
Spannung18 V
Kapazität Spannfutter13 mm
Maximales Drehmoment141 N.m
Bohrleistung Stahl13 mm
Kabellosja
Leerlaufdrehzahl2100 rpm
Modellddf492z
Gewicht2,6 kg
253,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
301,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage