Referenzen
Metabo:603181660
Rubix:3178283
Hersteller:603181660
EAN:4061792215450






Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 130 N.m |
Produktdetails : 603181660 Akku-Bohrschrauber TV00, BS 18 LTX-3 BL
Bürstenloser Dreistufen-Bohrschrauber mit maximaler Leistung, ideal für sehr schwere Anwendungen im Metallbereich
Extrem leistungsstarker Bohrfutter mit Nachspannfunktion gegen Durchrutschen des Werkzeugs und äußerst präzises Drehen
Dritter Gang mit hoher Drehzahl (max. 4.000 U/min) für einen erweiterten Anwendungsbereich und noch schnelleres Bohren, insbesondere in Metall
Zuschaltbare „Impuls”-Funktion zum Lösen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
Precision Stop: Elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für genaues und feinfühliges Arbeiten
Überlastschutz: Schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronische Sicherheitsabschaltung: Kein Rückschlag bei Blockieren des Bohrers – für hohen Anwenderschutz
Integrierte LED-Arbeitsleuchte mit Nachleuchtfunktion für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
Mit praktischem Gürtelhaken und Bit-Depot, wahlweise rechts oder links anzubringen
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Lagerung
Viele Marken, ein Akkusystem: Dieses Produkt kann mit allen 18-Volt-Akkus und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com
Mit:
Schnellspannbohrfutter Futuro Top, Zusatzhandgriff, Hakenschlüssel, 2 LiHD-Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Schnellladegerät ASC 145 „AIR COOLED”, metaBOX 145 L
Extrem leistungsstarker Bohrfutter mit Nachspannfunktion gegen Durchrutschen des Werkzeugs und äußerst präzises Drehen
Dritter Gang mit hoher Drehzahl (max. 4.000 U/min) für einen erweiterten Anwendungsbereich und noch schnelleres Bohren, insbesondere in Metall
Zuschaltbare „Impuls”-Funktion zum Lösen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
Precision Stop: Elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für genaues und feinfühliges Arbeiten
Überlastschutz: Schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronische Sicherheitsabschaltung: Kein Rückschlag bei Blockieren des Bohrers – für hohen Anwenderschutz
Integrierte LED-Arbeitsleuchte mit Nachleuchtfunktion für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
Mit praktischem Gürtelhaken und Bit-Depot, wahlweise rechts oder links anzubringen
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Lagerung
Viele Marken, ein Akkusystem: Dieses Produkt kann mit allen 18-Volt-Akkus und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com
Mit:
Schnellspannbohrfutter Futuro Top, Zusatzhandgriff, Hakenschlüssel, 2 LiHD-Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Schnellladegerät ASC 145 „AIR COOLED”, metaBOX 145 L
Stärken
Bürstenloser Dreistufen-Bohrschrauber mit maximaler Leistung, ideal für sehr schwere Anwendungen in Metall|Extrem leistungsstarker Bohrfutter mit Nachspannfunktion gegen Durchrutschen des Werkzeugs und äußerst präzises Drehen|Dritter Gang mit hoher Drehzahl (max. 4.000 U/min) für einen erweiterten Anwendungsbereich und noch schnelleres Bohren, vor allem in Metall|Zuschaltbare „Impuls”-Funktion zum Lösen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen|Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für genaues und feinfühliges Arbeiten|Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung|Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Rückschlag beim Blockieren des Bohrers – für hohen Anwenderschutz|Integrierte LED-Arbeitsleuchte mit Nachleuchtfunktion für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs|Mit praktischem Gürtelhaken und Bit-Depot, wahlweise rechts oder links anzubringen|Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Lagerung|Viele Marken, ein Akkusystem: Dieses Produkt kann mit allen 18-Volt-Akkupacks und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 130 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 16 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 4000 rpm |
| Modell | bs 18 ltx-3 bl i metal |
| Batteriekapazität | 5,5 Ah |
| Gewicht | 2,9 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
576,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
686,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort