8110201275 Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45 2x18,0 V 3.0 Ah+GAL18V-40
Akkuschrauber/Bohrschrauber
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:GSR 18V-45 06019K3204
Rubix:3231047
Hersteller:06019K3204
EAN:4059952635675





Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 45 N.m |
Dokumente
Produktdetails : 8110201275 Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45 2x18,0 V 3.0 Ah+GAL18V-40
Dieses Werkzeug liefert Spitzenresultate beim Schrauben in Holz bis zu 10 mm oder beim Bohren in Holz bis zu 35 mm und in Metall bis zu 10 mm Tiefe. Es ist ideal für Handwerker und Gewerbetreibende, die in beengten Räumen arbeiten und volle Leistungsfähigkeit benötigen. Mehr Arbeit ohne Grenzen
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45 Professional
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/3,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, L-BOXX
Dieser Akku-Bohrschrauber ist mit einem bürstenlosen Motor ausgerüstet und bietet ein großes Drehmoment.
Produkteigenschaften:
• Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber
• Bürstenloser Motor
• Robustes 13 mm Metallbohrfutter
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/3,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, L-BOXX
Stärken
•Einfache Handhabung und Bedienung dank kompakter Bauweise
Hocheffizienter bürstenloser Motor verlängert die Einsatzzeit und die Lebensdauer des Werkzeugs
Maximale Leistung und Effizienz mit einer Arbeitsdrehzahl von bis zu 1,900 rpm
Kompaktheit auf neuem Niveau mit starker Leistung und bürstenlosem Motor
Optimal zum Schrauben in Holz bzw. zum Bohren in Holz und Metall in beengten Räumen
Hocheffizienter bürstenloser Motor verlängert die Einsatzzeit und die Lebensdauer des Werkzeugs
Maximale Leistung und Effizienz mit einer Arbeitsdrehzahl von bis zu 1,900 rpm
Kompaktheit auf neuem Niveau mit starker Leistung und bürstenlosem Motor
Optimal zum Schrauben in Holz bzw. zum Bohren in Holz und Metall in beengten Räumen
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 45 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 10 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 1900 rpm |
| Modell | gsr 18v-45 |
| Batteriekapazität | 3 Ah |
| Gewicht | 0,9 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:
- bosch:GSR18V-52
- rubix:3973199
- hersteller:06019S0024
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
269,10 € exkl. MwSt./ Stück