Bohrschrauber Metabo 601749500, Maximales Drehmoment: 38 N.m | Bohrleistung Stahl: 10 mm | Gewicht: 0.9 kg
Akku-Bohrschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:601749500
Rubix:3231277
Hersteller:601749500
EAN:4061792217843

Technische Zusammenfassung
| Maximales Drehmoment | 38 N.m |
|---|---|
| Bohrleistung Stahl | 10 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
Produktdetails : 01000392, 8110401115, 601749500 Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS BL Q 2x12,0V 2,0 Ah +LC 40
Bürstenloser, leichter Bohrschrauber mit guter Leistung für vielseitige Anwendungen
Die 12-Volt-Klasse mit Steckakkupacks – extrem kompakt und handlich
Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
Integrierte Arbeitsleuchte zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
Mit praktischem Gürtelhaken, ohne Werkzeug rechts oder links befestigbar
Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akkuladezustands
Mit:
Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power-Akku-Packs (12 V/2,0 Ah), Ladegerät LC 40, Kunststoffkoffer
Die 12-Volt-Klasse mit Steckakkupacks – extrem kompakt und handlich
Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
Integrierte Arbeitsleuchte zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
Mit praktischem Gürtelhaken, ohne Werkzeug rechts oder links befestigbar
Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akkuladezustands
Mit:
Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power-Akku-Packs (12 V/2,0 Ah), Ladegerät LC 40, Kunststoffkoffer
Stärken
Bürstenloser, leichter Bohrschrauber mit guter Leistung für vielseitige Anwendungen|Die 12-Volt-Klasse mit Akku-Packs – extrem kompakt und handlich|Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten|Integrierte Arbeitsleuchte zur Ausleuchtung des Arbeitsplatzes|Mit praktischem Gürtelhaken, ohne Werkzeug rechts oder links befestigbar|Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akkuladezustands
Technische Informationen
Attribute
| Maximales Drehmoment | 38 N.m |
|---|---|
| Bohrleistung Stahl | 10 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Kabellos | ja |
| Spannung | 12 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
207,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage










