4001002010 Akku-Bohrschrauber solo EXSR18V-150, L-Boxx

Akku-Bohrschrauber EXSR18V-150, L-BOXX 136

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:06019R2200
Rubix:3853185
Hersteller:06019R2200
EAN:4053423619256
brand logo

Technische Zusammenfassung

Spannung18 V
Kapazität Spannfutter13 mm
Maximales Drehmoment150 N.m
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4001002010 Akku-Bohrschrauber solo EXSR18V-150, L-Boxx


Der akkubetriebene Bohrschrauber Bosch EXPERT EXSR18V-150 ist mit dem bürstenlosen (brushless) Motor BITURBO ausgestattet, der ihm ein maximales Drehmoment von 150 N·m bietet, ohne Wartung zu erfordern. Er zielt auf das Bohren großer Durchmesser in Metall und Holz ab, mit elektronischer Winkelerkennung für das Schrägschrauben.

Eigenschaften:
Der Bohrschrauber kombiniert ein automatisches 13-mm-Bohrfutter mit einem zweistufigen Metallgetriebe. Der bürstenlose Motor BITURBO nutzt die Leistung der EXPERT-Akkus und liefert ein für das Bohren großer Durchmesser nützliches Drehmoment, insbesondere mit der Lochsäge bis 150 mm in Holz. Die aktivierbare oder deaktivierbare Funktion KickBack Control unterbricht den Motor bei plötzlicher Blockierung des Bohrers, was die Risiken für den Nutzer begrenzt.
Eine elektronische Winkelerkennung unterstützt die Positionierung von Schrauben mit variablem Winkel in Balken, was zur Festigkeit der Verbindungen beiträgt. Fünfundzwanzig Drehmoment-Voreinstellungen ermöglichen eine Anpassung des Anzugs je nach Zielmaterial. Eine schnelle Modusauswahl erleichtert den Wechsel zwischen Bohren und Schrauben. Der Zusatzgriff ermöglicht das Halten der Maschine bei Bohrungen mit hohem Drehmoment. Er wird in einem L-BOXX-136-Koffer geliefert, ohne Akku und Ladegerät.

Spezifikationen:
• Modell: EXPERT EXSR18V-150
• Variantenreferenz: 0.601.9R2.200
• Drehmoment weich, hart, maximal: 84/100/150 N·m
• Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: 0 – 550 U/min
• Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: 0 – 2.200 U/min
• Spannbereich des Bohrfutters: 1,5 bis 13 mm
• Bohrfuttertyp: automatisch
• Akkuspannung: 18,0 V
• Gewicht ohne Akku: 2,1 kg
• Drehmoment-Voreinstellungen: 25
• Verpackungsabmessungen, Länge x Breite x Höhe: 360 x 444 x 151 mm
• Bohrdurchmesser in Holz mit der Lochsäge: Ø max. 150 mm
• Schraubdurchmesser: Ø max. 13 mm
• Bohrdurchmesser in Stahl: Ø max. 16 mm
• Schwingungsemissionswert, Bohren in Metall: 2,5 m/s²
• Zugehörige Unsicherheit K: 1,5 m/s²
• Motorsystem: bürstenlose BITURBO-Technologie
• Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, mit Zusatzgriff und L-BOXX-136-Koffer mit Formschaumeinlage

Normen:
• 2006/42/EG
• (EU) 2023/1230
• 2014/30/EU
• 2011/65/EU
• EN 62841-1:2015+A11:2022+A1:2025
• EN 62841-2-1:2018+A11:2019+A1:2022+A12:2022
• EN IEC 55014-1:2021
• EN IEC 55014-2:2021
• EN IEC 63000:2018

Stärken

• Maximales Drehmoment von 150 N·m erleichtert das Bohren großer Durchmesser in Stahl und Holz
• Bürstenloser Motor BITURBO verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs und reduziert den Wartungsaufwand
• KickBack Control begrenzt das Verletzungsrisiko bei plötzlicher Blockierung des Bohrers
• Elektronische Winkelerkennung stabilisiert das Schrägschrauben in Holzkonstruktionen
• Fünfundzwanzig Drehmoment-Voreinstellungen schützen empfindliche Materialien vor Überdrehen
• L-BOXX-136-Koffer mit Formschaumeinlage erleichtert die Aufbewahrung und den Transport auf der Baustelle

Anwendungen

Der EXSR18V-150 eignet sich für Montage- und Verbindungsarbeiten im Holzbau, insbesondere für das Bohren mit der Lochsäge und das Eindrehen langer Schrauben mit variablem Winkel in Dachstühle. Im Metallbau und Schlosserhandwerk eignet er sich für das Bohren von Blechen und Profilen bis 16 mm Durchmesser. In Schreinerei- und Zimmereiwerkstätten erleichtert er den Zusammenbau von Konstruktionen und das Bohren großer Durchmesser in Massivholz oder Platten. Kompatibel mit einem 18-V-Akkusystem und der markenübergreifenden Allianz AMPShare, lässt er sich in bestehende Werkzeugbestände integrieren, sowohl bei Außeneinsätzen als auch in der festen Werkstatt.

Technische Informationen


Attribute
Spannung18 V
Kapazität Spannfutter13 mm
Maximales Drehmoment150 N.m
Bohrleistung Stahl16 mm
Kabellosja
Leerlaufdrehzahl2200 rpm
Modellexsr18v-150
Gewicht2,1 kg
279,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
332,01 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage