8110200190 Akku-Bohrschrauber solo GSR 12V-35 HX ohne Akku L-Boxx
Akku-Bohrschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06019J9102
Rubix:2912221
Hersteller:06019J9102



Produktdetails : 8110200190 Akku-Bohrschrauber solo GSR 12V-35 HX ohne Akku L-Boxx
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 HX Professional
Zweigang-Getriebe
Effizientes und kraftsparendes Arbeiten
1/4"–Hex–Bitaufnahme für sicheren, einhändigen Bitwechsel
Lieferumfang: Maschine, Gürtelclip, Bithalter, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Die ideale Kombination aus Kompaktheit, Produktivität und Leistung. Daher eignet er sich sehr gut für Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen.
Produkteigenschaften:
• Bürstenloser Motor
Lieferumfang: Maschine, Gürtelclip, Bithalter, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 35 N.m |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 1750 rpm |
| Modell | gsr 12v-35 hx |
| Gewicht | 0,57 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
193,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
