Bohrschrauber Bosch GSR 18V-21 (06019H100A), Maximales Drehmoment: 55 N.m | Bohrleistung Stahl: 13 mm | Gewicht: 1.2 kg
Akku-Bohrmaschine/Schrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GSR 18V-21 (06019H100A)
Rubix:3671435
Hersteller:06019H100A
EAN:4059952510590




Technische Zusammenfassung
| Maximales Drehmoment | 55 N.m |
|---|---|
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |
Produktdetails : 06019H100A Akkubohrschrauber GSR 18V-21 (2x2.0, GAL18V-20, LC)
Der GSR 18V-21 Professional ist der zuverlässige Einsteiger-Akkubohrschrauber in der 18-V-Kategorie von Bosch. Seine 55 Nm hartes Drehmoment liefern die notwendige Leistung für die grundlegenden Bohr- und Antriebsanwendungen. Der zuverlässige und langlebige Bohrschrauber bietet dank seines Vollmetallgetriebes und des elektronischen Zellenschutzes professionelle Qualität für den täglichen Einsatz. Darüber hinaus ermöglicht das professionelle Design mit einem schlüssellosen 13-mm-Bohrfutter Qualitätsarbeit. Dieses Werkzeug ist für Bohrungen in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 35 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubendurchmesser bis 10 mm geeignet. Es ist mit allen Bosch Professional 18 V Akkus und Ladegeräten kompatibel (Professional 18V System).
Stärken
Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und professionelle Qualität für den täglichen Einsatz dank Vollmetallgetriebe und elektronischem Zellenschutz
Professionelles Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter ermöglicht Qualitätsarbeit
Anwendungen
Bohren und Bohreranwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Maximales Drehmoment | 55 N.m |
|---|---|
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Kabellos | ja |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 1800 rpm |
| Batteriekapazität | 2 Ah |
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Modell | gsr 18v-21 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
236,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen