4001002133 Akku-Bohrschrauber DDF492RTJ 18V 2x5,0Ah,MAKPAC

LXT 18 V Bohr-/Schraubmaschine

Siehe technische Informationen

Referenzen

Makita:DDF492RTJ
Rubix:3973198
Hersteller:DDF492RTJ
EAN:0197050011688
brand logo

Technische Zusammenfassung

Spannung18 V
Kapazität Spannfutter13 mm
Maximales Drehmoment141 N.m
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4001002133 Akku-Bohrschrauber DDF492RTJ 18V 2x5,0Ah,MAKPAC


Äußerst stark und langlebig für die härtesten Einsätze. Konstante Drehzahl und Kraft bei Arbeitsbelastung, auch unter höherer Belastung. 2 Funktionen: Schrauben und Bohren. Hoher ergonomischer Arbeitskomfort durch hervorragende Maschine-Akku-Balance und komfortablen Softgrip. Äußerst langlebig dank bürstenlosem Motor: geringere Wärmeentwicklung und erhöhter Schutz. Zusätzlich langlebig durch Schutz gegen Überlastung und Tiefentladung. Ausgestattet mit doppelter LED-Beleuchtung für noch bessere Sicht.

Technische Informationen


Attribute
Spannung18 V
Kapazität Spannfutter13 mm
Maximales Drehmoment141 N.m
Bohrleistung Stahl13 mm
Kabellosja
Leerlaufdrehzahl2100 rpm
Modellddf492rtj
Batteriekapazität5 Ah
Gewicht2,6 kg
500,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
595,77 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage