Bohrschrauber Bosch GSR 18V-90 C (06019K6002), Maximales Drehmoment: 64 N.m | Bohrleistung Stahl: 13 mm | Gewicht: 1.1 kg
Akku-Bohrmaschine/Schrauber
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:GSR 18V-90 C (06019K6002)
Rubix:3183698
Hersteller:06019K6002
EAN:4059952617213







Technische Zusammenfassung
| Maximales Drehmoment | 64 N.m |
|---|---|
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |
Dokumente
Produktdetails : 8110201320 Akku-Bohrschrauber solo GSR 18V-90 C ohne Akku L-Boxx
Der Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C Professional von Bosch ist ein High-End-Werkzeug, entwickelt für anspruchsvolle Profis im Bau- und Industriebereich. Ausgestattet mit einem leistungsstarken bürstenlosen Motor bietet er ein Drehmoment von 64 Nm und eine Leerlaufdrehzahl von bis zu 2.100 U/min für maximale Leistung auf der Baustelle. Dank seines kompakten Kopfes von nur 163 mm Länge und des geringen Gewichts ist er besonders handlich, auch an schwer zugänglichen Stellen.
Eigenschaften:
Der GSR 18V-90 C Professional überzeugt durch seinen besonders effizienten Brushless-Motor, der für längere Laufzeiten, höhere Lebensdauer und gleichbleibend starke Leistung sorgt. Das robuste 13-mm-Vollmetallbohrfutter garantiert eine optimale Drehmomentübertragung und höchste Stabilität. Mit der integrierten KickBack Control wird das Risiko eines Rückschlags bei Blockierungen deutlich reduziert, was ein Plus für die Sicherheit des Anwenders darstellt. Die Präzisionskupplung stoppt das Drehmoment exakt auf der gewählten Stufe und schützt so vor Überlastung, unnötiger Abnutzung und störenden Geräuschen. Perfekt auf präzises Arbeiten und hohen Bedienkomfort ausgelegt, verbindet dieses Gerät modernste Technologie mit maximaler Kontrolle.
Spezifikationen:
• Motor: bürstenlos (Brushless)
• Lieferumfang in dieser Variante: L-BOXX 136 mit passgenauer Einlage
• Drehmoment (weich/hart/max.): 36 / 64 / – Nm
• Leerlaufdrehzahl (1. / 2. Gang): 0 – 630 / 0 – 2.100 U/min
• Bohrfutter: Vollmetall, Spannbereich 1,5 – 13 mm
• Akkuspannung: 18 V
• Gewicht ohne Akku: 1,1 kg
• Drehmomentstufen: 21
• Vibrationswert ah: 1,6 m/s²
• Unsicherheit K: 1,5 m/s²
• Lieferumfang dieser Variante:
- L-BOXX 136
- Passgenaue Einlage für das Werkzeug
Normen:
• EN 62841-1 + A11: Allgemeine Sicherheitsanforderungen für handgeführte Elektrowerkzeuge
• EN 62841-2-1 + A11 + A1 + A12: Besondere Anforderungen für Bohrmaschinen
• EN IEC 55014-1: Elektromagnetische Verträglichkeit – Grenzwerte für Emissionen
• EN IEC 55014-2: Elektromagnetische Verträglichkeit – Störfestigkeit
• EN IEC 63000: Technische Dokumentation zur Bewertung gefährlicher Stoffe (RoHS-konform)
Informationen zur Marke:
Bosch ist ein international führendes Unternehmen für innovative Technologien und Dienstleistungen. Ziel des Unternehmens ist es, Produkte zu entwickeln, die begeistern, den Alltag erleichtern und Ressourcen schonen. Die vier Hauptgeschäftsfelder sind Mobilität, Industrietechnik, Konsumgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Mit seiner Kompetenz in den Bereichen Sensorik, Software, Konnektivität und künstliche Intelligenz entwickelt Bosch Lösungen, die innovativ, zuverlässig und nachhaltig sind. Die Sparte Bosch Professional ist auf leistungsstarke Elektrowerkzeuge spezialisiert, die speziell für die hohen Anforderungen im Bau und in der Industrie entwickelt werden. Getreu dem Motto „Technik fürs Leben“ setzt Bosch bei all seinen Innovationen auf Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Eigenschaften:
Der GSR 18V-90 C Professional überzeugt durch seinen besonders effizienten Brushless-Motor, der für längere Laufzeiten, höhere Lebensdauer und gleichbleibend starke Leistung sorgt. Das robuste 13-mm-Vollmetallbohrfutter garantiert eine optimale Drehmomentübertragung und höchste Stabilität. Mit der integrierten KickBack Control wird das Risiko eines Rückschlags bei Blockierungen deutlich reduziert, was ein Plus für die Sicherheit des Anwenders darstellt. Die Präzisionskupplung stoppt das Drehmoment exakt auf der gewählten Stufe und schützt so vor Überlastung, unnötiger Abnutzung und störenden Geräuschen. Perfekt auf präzises Arbeiten und hohen Bedienkomfort ausgelegt, verbindet dieses Gerät modernste Technologie mit maximaler Kontrolle.
Spezifikationen:
• Motor: bürstenlos (Brushless)
• Lieferumfang in dieser Variante: L-BOXX 136 mit passgenauer Einlage
• Drehmoment (weich/hart/max.): 36 / 64 / – Nm
• Leerlaufdrehzahl (1. / 2. Gang): 0 – 630 / 0 – 2.100 U/min
• Bohrfutter: Vollmetall, Spannbereich 1,5 – 13 mm
• Akkuspannung: 18 V
• Gewicht ohne Akku: 1,1 kg
• Drehmomentstufen: 21
• Vibrationswert ah: 1,6 m/s²
• Unsicherheit K: 1,5 m/s²
• Lieferumfang dieser Variante:
- L-BOXX 136
- Passgenaue Einlage für das Werkzeug
Normen:
• EN 62841-1 + A11: Allgemeine Sicherheitsanforderungen für handgeführte Elektrowerkzeuge
• EN 62841-2-1 + A11 + A1 + A12: Besondere Anforderungen für Bohrmaschinen
• EN IEC 55014-1: Elektromagnetische Verträglichkeit – Grenzwerte für Emissionen
• EN IEC 55014-2: Elektromagnetische Verträglichkeit – Störfestigkeit
• EN IEC 63000: Technische Dokumentation zur Bewertung gefährlicher Stoffe (RoHS-konform)
Informationen zur Marke:
Bosch ist ein international führendes Unternehmen für innovative Technologien und Dienstleistungen. Ziel des Unternehmens ist es, Produkte zu entwickeln, die begeistern, den Alltag erleichtern und Ressourcen schonen. Die vier Hauptgeschäftsfelder sind Mobilität, Industrietechnik, Konsumgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Mit seiner Kompetenz in den Bereichen Sensorik, Software, Konnektivität und künstliche Intelligenz entwickelt Bosch Lösungen, die innovativ, zuverlässig und nachhaltig sind. Die Sparte Bosch Professional ist auf leistungsstarke Elektrowerkzeuge spezialisiert, die speziell für die hohen Anforderungen im Bau und in der Industrie entwickelt werden. Getreu dem Motto „Technik fürs Leben“ setzt Bosch bei all seinen Innovationen auf Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Stärken
• Kompakter Kopf (163 mm) für präzises Arbeiten auch in engen Bereichen
• Kraftvolles Drehmoment von 64 Nm für anspruchsvolle Anwendungen
• Robustes Vollmetallbohrfutter für optimale Kraftübertragung
• Zuschaltbare KickBack Control für mehr Sicherheit
• Präzisionskupplung schützt Werkzeug und reduziert Geräuschentwicklung
• Kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus
• AMPShare-kompatibel für markenübergreifende Akkunutzung
• Kraftvolles Drehmoment von 64 Nm für anspruchsvolle Anwendungen
• Robustes Vollmetallbohrfutter für optimale Kraftübertragung
• Zuschaltbare KickBack Control für mehr Sicherheit
• Präzisionskupplung schützt Werkzeug und reduziert Geräuschentwicklung
• Kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus
• AMPShare-kompatibel für markenübergreifende Akkunutzung
Anwendungen
• Bohren in Holz bis 68 mm Durchmesser
• Bohren in Metall bis 13 mm Durchmesser
• Intensives Schrauben auf Baustellen
• Ideal für Arbeiten in Elektroinstallation, Sanitär, Zimmerei und Tischlerei
• Optimal einsetzbar im Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebereich
• Bohren in Metall bis 13 mm Durchmesser
• Intensives Schrauben auf Baustellen
• Ideal für Arbeiten in Elektroinstallation, Sanitär, Zimmerei und Tischlerei
• Optimal einsetzbar im Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebereich
Technische Informationen
Attribute
| Maximales Drehmoment | 64 N.m |
|---|---|
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Kabellos | ja |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 2100 rpm |
| Batteriekapazität | 5 Ah |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- bosch:06019R2100
- rubix:3853188
- hersteller:06019R2100
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
234,00 € exkl. MwSt./ Stück