06019H1107 Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 2x2,0Ah+GAL18V-40 L-Boxx
Akku-Schlagbohrschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Premium Elektrowerkzeug:01750280 AK SCHLAGBOHRSCHR. GSB 18V-21
Rubix:2450604
Hersteller:3,16514E+12


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 55 N.m |
Produktdetails : 06019H1107 Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 2x2,0Ah+GAL18V-40 L-Boxx
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 Professional
Dieser Akku-Schlagbohrschrauber liefert professionelle Qualität – mit seinem 2-Gang-Vollmetallgetriebe mit Rechts-/Linkslauf.
Produkteigenschaften:
• Optimierte Leistung dank 55 Nm Drehmoment
• Electronic Cell Protection (ECP) und Electronic Motor Protection (EMP)
• Bequeme Handhabung dank ergonomischem Design und Soft-Grip
• Autolock-Bohrfutter
• LED zur Ausleuchtung des Arbeitsplatzes
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/2,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-40, L-BOXX
Akku Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 Bosch18,0V 2x 2,0 Ah LadegerätGAL 18V-40 L-Boxx
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 55 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 1800 rpm |
| Modell | gsb 18v-21 professional |
| Gewicht | 1,3 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
227,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
270,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std