Referenzen
Bosch:GSB 18V-28 (06019H4008)
Rubix:2141580
Hersteller:06019H4008
EAN:3165140979467




Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 63 N.m |
Produktdetails : 06019H4008 Akku-Schlagbohrschrauber solo GSB 18V-28 L-Boxx
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28, Der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28 Professional mit Schlagbohrfunktion ist der professionelle Leistungsträger aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Sein hartes Drehmoment von 63 Nm sorgt für Profi-Performance. Das sehr widerstandsfähige Elektrowerkzeug ist für geringeren Verschleiß und eine höhere Lebensdauer mit einem 13-mm-Vollmetallbohrfutter ausgestattet. Zusätzlich ermöglicht das kompakte ergonomische Design bequemes Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 38 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 8 mm konzipiert. Seine Schlagbohrfunktion ermöglicht darüber hinaus das Arbeiten in Mauerwerk bis 13 mm. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Der GSB 18V-28 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Electronic Cell Protection und einen Lithium-Ionen-Akku. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28, Solo Version, L-BOXX
Stärken
-Hartes Drehmoment sorgt für professionelle Leistung
Vollmetallfutter macht es sehr haltbar und sorgt für weniger Verschleiß und längere Nutzung
Kompaktes ergonomisches Design ermöglicht eine komfortable Handhabung für bequemes Arbeiten
Vollmetallfutter macht es sehr haltbar und sorgt für weniger Verschleiß und längere Nutzung
Kompaktes ergonomisches Design ermöglicht eine komfortable Handhabung für bequemes Arbeiten
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 63 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 1900 rpm |
| Modell | gsb 18v-28 |
| Gewicht | 1,2 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
176,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
209,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen