602102960 Akku Bohrschrauber BS 18 LT 3x18,0V 4,0 Ah + ASC30-36
Akku Bohrschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Premium Elektrowerkzeug:01780603 AK BOHRSCHR BS 18 LT 3X18V 4AH
Rubix:2454376




Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 60 N.m |
Produktdetails : 602102960 Akku Bohrschrauber BS 18 LT 3x18,0V 4,0 Ah + ASC30-36
Akku-Bohrschrauber BS 18 LT Set
Kraftvoller 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
Akku mit Ladestandsanzeige
• LED-Arbeitslicht
Lieferumfang : Maschine, 3 Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät ASC 55, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, metaBOX
Der Akku-Bohrschrauber besitzt eine Spindel mit Innensechskant für Schrauberbits. So kann er ohne Bohrfutter eingesetzt werden. Mit seinen ergonomischen Griffen ist er gut zu handhaben.
Produkteigenschaften:
• LED-Arbeitslicht
Lieferumfang : Maschine, 3 Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät ASC 55, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, metaBOX
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 60 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 1600 rpm |
| Modell | bs 18 lt |
| Batteriekapazität | 4 Ah |
| Gewicht | 2 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- metabo:602325970
- rubix:3620302
- hersteller:602325970
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
231,80 € exkl. MwSt./ Stück