NFE25-514 M10 A4 AFNOR-Scheibe, Form M

AFNOR-Scheiben Form L

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONMU10A4/100
Rubix:3392614
Hersteller:255144M10
EAN:4043377141521
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NFE25-514 M10 A4 AFNOR-Scheibe, Form M


AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form M A4 22X10X2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser22 mm
NormNFE 25514
Durchmesser, metrischM10
Größem
Stärke2 mm
7,64 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
9,09 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Innendurchmesser

10 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

22 mm

Durchmesser, metrisch

M10