Referenzen
Ersetzte Ref.:881142
Spartex:RONMU4A2/500
Rubix:3392639
Hersteller:255142M4
EAN:4043377141187


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : NFE25-514 M4 A2 AFNOR-Scheibe, Form M
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form M A2 10X4X0,8
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Größe | m |
| Stärke | 0,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
4 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
10 mm
Durchmesser, metrisch
M4