Referenzen
Ersetzte Ref.:881131
Spartex:RONLU5A2/200
Rubix:3392603
Hersteller:255142L5
EAN:4043377141002


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : NFE25-514 L5 A2 AFNOR-Scheibe, Form L
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form L A2 16X5X1
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Größe | l |
| Stärke | 1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,62 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
4,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
5 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
16 mm
Durchmesser, metrisch
M5