Referenzen
SMC:AFD40-F04D-D
Rubix:3073902
Hersteller:AFD40-F04D-D

Produktdetails : AFD40-F04D-D Submikrofilter
Mikro-Nebelabscheider in ModulbauweiseISO 8573-1:2010 konformNennfiltrationsgrad 0,01 µmMaximaler Durchfluss bis zu 600 l/min (ANR, 0,7MPa).
Stärken
ISO 8573-1:2010 konformNennfiltrationsgrad 0,01 µmMaximaler Durchfluss bis zu 600 l/min (ANR, 0,7MPa).
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Volumenstrom | 600 l/min |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen