1.11/1 Abzieher 3-armig 90x80 mm

Abzieher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:1.11/1
Rubix:1245550
Hersteller:8002950
EAN:4036976104356
1.11/1 Abzieher 3-armig 90x80 mm

Technische Zusammenfassung

Anzahl Greifer3
Innenkapazität80 mm
Außenkapazität90 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.11/1 Abzieher 3-armig 90x80 mm


Bewährte, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw., Die doppelseitig verwendbaren breiten oder schmalen Hakenenden pressen sich beim Belasten selbsttätig an, Die breiten Hakenenden der Abzieher No. 1.11/2, /3, /4 und /5 sind mit 8 mm Schlitzen versehen, so dass Scheiben oder Zahnräder auch mit Hilfe von 8 mm Schrauben abgezogen werden können

Stärken

•Erprobtes, robustes Design zum Entfernen von Scheiben, Rädern, Kugellagern usw.
Die breiten oder schmalen Hakenenden, die beidseitig verwendbar sind, drücken sich beim Belasten automatisch an.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Greifer3
Innenkapazität80 mm
Außenkapazität90 mm
Tiefe80 mm
Extraktionskraft3 t
Durchmesser17 mm
Typabzieher
87,05 exkl. MwSt.
/ Stück
103,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage