1.10/2 Abzieher 2-armig 160x130 mm

Abzieher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:1.10/2
Rubix:1245548
Hersteller:8002790
EAN:4036976104332
1.10/2 Abzieher 2-armig 160x130 mm

Technische Zusammenfassung

Anzahl Greifer2
Außenkapazität160 mm
Tiefe130 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.10/2 Abzieher 2-armig 160x130 mm


Bewährte, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw., Die doppelseitig verwendbaren breiten oder schmalen Hakenenden pressen sich beim Belasten selbsttätig an, Die breiten Hakenenden der Abzieher No. 1.10/2, /3, /4 und /5 sind mit 8 mm Schlitzen versehen, so dass Scheiben oder Zahnräder auch mit Hilfe von 8 mm Schrauben abgezogen werden können

Stärken

•Bewährtes, robustes Design zum Entfernen von Scheiben, Rädern, Kugellagern usw
Die breiten oder schmalen Hakenenden, die beidseitig verwendbar sind, pressen sich unter Belastung automatisch an

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Greifer2
Außenkapazität160 mm
Tiefe130 mm
Extraktionskraft5 t
Durchmesser19 mm
Typabzieher
102,93 exkl. MwSt.
/ Stück
122,49 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage