U.32T6-20 Abzieher mit zwei Armen 20-200/130-290mm

Abzieher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:U.32T6-20
Rubix:3475998
EAN:3148510680613
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Greifer2
Innenkapazität200 mm
Außenkapazität290 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : U.32T6-20 Abzieher mit zwei Armen 20-200/130-290mm


Die Facom UT Abzieher mit 2 gleitenden Armen und Verriegelung sind professionelle Werkzeuge für die sichere und effiziente Demontage mechanischer Bauteile wie Lager, Riemenscheiben oder Zahnräder.

Eigenschaften:
Diese 2-armigen Abzieher mit verschiebbaren Armen überzeugen durch ihre hohe Flexibilität, da sie sowohl für den Innenabzug als auch für den Außenabzug eingesetzt werden können – ohne Austausch der Abzugsklauen. Das integrierte Verriegelungsrad sorgt für eine zuverlässige Fixierung der Arme während des Einsatzes und minimiert das Risiko von Abrutschen oder Unfällen. Die reversible Konstruktion ermöglicht eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Demontagesituationen und Anwendungen im industriellen Umfeld.

Spezifikationen:
• Anzahl der Arme: 2
• Anzahl der Ersatzbolzen oder -spitzen: 3
• Abzieherprofil: U-Bolzen
• Antriebsdurchmesser des Zugbolzens: Multi-Durchmesser
• Spezieller Handgriff

Stärken

• Hohe Vielseitigkeit: Innen- und Außenabzug mit denselben Abzugsklauen möglich
• Erhöhte Sicherheit: Verriegelungsmechanismus verhindert ungewolltes Abrutschen
• Reversible Ausführung: einfache Anpassung an verschiedene Demontagearten
• Zeitersparnis: schneller Wechsel zwischen Innen- und Außenabzug
• Breite Kompatibilität: Multi-Durchmesser-Ausführung für unterschiedliche Zugbolzen

Anwendungen

• Demontage von Lagern an industriellen Anlagen und Maschinen
• Abziehen von Riemenscheiben in Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten
• Ausbau von Zahnrädern an Motoren und Maschinen
• Reparaturarbeiten in Kfz-Werkstätten
• Wartung und Instandhaltung von Produktionsanlagen
• Einsatz in der allgemeinen mechanischen Reparatur und Industrieinstandhaltung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3304 g
Verpackungsmaße (L x B x H)295x125x75 mm
Gewicht der Verpackung3304 g
Anzahl Greifer2
Innenkapazität200 mm
Außenkapazität290 mm
Tiefe150 mm
Extraktionskraft6 t
Typu.32t6-20
241,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
287,62 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage