Referenzen
Gedore:1.12/2
Rubix:1245630
Hersteller:8003410
EAN:4036976104400

Produktdetails : 1.12/2 Abzieher 2-armig 130x160 mm
Handliche, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Räder, Kugellager usw., Preiswertes, wirtschaftliches Modell, Selbsttätiges Anpressen der Haken
Handliche, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Räder, Kugellager usw., Preiswertes, wirtschaftliches Modell, Selbsttätiges Anpressen der Haken
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Außenkapazität | 130 mm |
| Tiefe | 160 mm |
| Extraktionskraft | 5 t |
| Durchmesser | 14 mm |
| Typ | abzieher |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
