TMHP 15/260X Abzieher hydraulisch ohne Handpumpe SKF
Abzieher hydraulisch ohne Handpumpe SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:TMHP 15/260X
Rubix:961366
EAN:7316571005676


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 3 |
|---|---|
| Innenkapazität | 195 mm |
| Außenkapazität | 386 mm |
Produktdetails : TMHP 15/260X Abzieher hydraulisch ohne Handpumpe SKF
Abzieher hydraulisch ohne Handpumpe SKF
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 3 |
|---|---|
| Innenkapazität | 195 mm |
| Außenkapazität | 386 mm |
| Tiefe | 449 mm |
| Extraktionskraft | 17 t |
| Nutzung | zum sicheren ausbau großer lager und anderer komponenten; hydraulisch unterstützter, selbstzentrierender abzieher (ohne skf handpumpe). |
| Durchmesser | 22 mm |
| Typ | hydraulisch unterstützter selbstzentrierender schwerlast-hakenabzieher (ohne handpumpe) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.660,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.545,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen