Referenzen
Gedore:1.11/3
Rubix:1245581
Hersteller:1731904
EAN:4036976112795


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 3 |
|---|---|
| Innenkapazität | 110 mm |
| Außenkapazität | 220 mm |
Produktdetails : 1.11/3 Abzieher 3-armig 220x170 mm
Bewährte, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw., Die doppelseitig verwendbaren breiten oder schmalen Hakenenden pressen sich beim Belasten selbsttätig an, Die breiten Hakenenden der Abzieher No. 1.11/2, /3, /4 und /5 sind mit 8 mm Schlitzen versehen, so dass Scheiben oder Zahnräder auch mit Hilfe von 8 mm Schrauben abgezogen werden können
Stärken
•Erprobt und robustes Design zum Entfernen von Scheiben, Rädern, Kugellagern usw.
Die breiten oder schmalen Hakenenden, die beidseitig verwendbar sind, klemmen sich bei Belastung automatisch fest
Die breiten oder schmalen Hakenenden, die beidseitig verwendbar sind, klemmen sich bei Belastung automatisch fest
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 3 |
|---|---|
| Innenkapazität | 110 mm |
| Außenkapazität | 220 mm |
| Tiefe | 170 mm |
| Extraktionskraft | 7,5 t |
| Durchmesser | 19 mm |
| Typ | abzieher |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
189,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
225,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage