Referenzen
Gedore:1.38/1
Rubix:1245726
Hersteller:8017630
EAN:4036976105650


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 60 mm |
| Außenkapazität | 165 mm |
Produktdetails : 1.38/1 Abziehvorrichtung 60-165 mm
Diese Abziehvorrichtungen werden in Verbindung mit den Trennmessern No. 1.40 eingesetzt, Die Zugbolzen werden in die Gewindelöcher der Trennmesser eingeschraubt
Zugstange für Abstandshalter 60-165 mm. Diese Zugstangen werden in Verbindung mit den Abstandshaltern 1.40 verwendet. Die Zugschrauben werden in die Gewindebohrungen der Abstandshalter eingeschraubt.
Stärken
• Direkte Kompatibilität mit den passenden Gedore Abziehern 1.40 für eine einfache Montage
• Präzise Gewindebohrungen für eine stabile Ausrichtung der Schrauben und eine gleichmäßige Zugkraft
• Anpassung der Spanntiefe durch den Einsatz von Verlängerungen möglich
• Robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer im Werkstatt- und Wartungseinsatz
• Präzise Gewindebohrungen für eine stabile Ausrichtung der Schrauben und eine gleichmäßige Zugkraft
• Anpassung der Spanntiefe durch den Einsatz von Verlängerungen möglich
• Robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer im Werkstatt- und Wartungseinsatz
Anwendungen
Diese Gewindepotence ist für Demontagearbeiten an Kegelrollenlagern, Rillenkugellagern, Buchsen sowie an Bauteilen vorgesehen, die auf ebenen Flächen aufliegen. Sie wird in industriellen Instandhaltungswerkstätten, mechanischen Reparaturbetrieben und Produktionsstätten eingesetzt. In Verbindung mit einem passenden Abzieher ermöglicht sie das kontrollierte Fortsetzen des Abziehvorgangs eines Lagers.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 60 mm |
| Außenkapazität | 165 mm |
| Tiefe | 180 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort