Referenzen
Gedore:1.06/3
Rubix:1027540
Hersteller:8000740
EAN:4036976104202


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 330 mm |
| Außenkapazität | 250 mm |
Produktdetails : 1.06/3 Universal-Abzieher 2armig 250x200mm
Entwickelt für das Abziehen von Lagern, Rädern und Antriebsscheiben vereint die Gedore Baureihe 1.06 universelle Zweiarm-Abzieher aus geschmiedetem Stahl. Die Einstellskala sorgt für eine gleichmäßige Positionierung der Haken und ermöglicht dadurch hohe Abzugskräfte.
Eigenschaften:
Diese universellen Zweiarm-Abzieher zeichnen sich durch ihre Gesenkschmiedekonstruktion aus, die auch bei intensiver Nutzung eine hohe Robustheit gewährleistet. Die Einstellskala ermöglicht eine gleichmäßige Ausrichtung der Haken und sorgt selbst bei hohen Abzugskräften für eine zentrische Kraftübertragung. Die Arme mit verlängerten Haken lassen sich wenden, sodass das Werkzeug je nach Bedarf als Innen- oder Außenabzieher eingesetzt werden kann. Austauschbare Haken sind für verschiedene Spanntiefen erhältlich und die meisten Modelle können optional mit einer Hydraulikspindel ausgestattet werden, um besonders schwere Abziehvorgänge zu erleichtern. Die Spindelspitze ist nitrocarburiert und dadurch besonders verschleißfest.
Spezifikationen:
• Anzahl der Arme: 2
• Außen-Spannweite: 90 bis 520 mm, je nach Modell
• Innen-Spannweite: 60 bis 600 mm, je nach Modell
• Abziehhöhe: 200, 300, 400 oder 500 mm, je nach Ausführung
• Maximale Abzugskraft: 3 t, 5 t, 7,5 t oder 10 t, je nach Modell
• Druckspindel: M14x1,5x140, G1/2x210, G3/4x280 oder G1x310
• Sechskant-Schlüsselweite der Druckspindel: 17, 22, 27 oder 36 mm
• Optionale kompatible Hydraulikspindeln: 1.06/HSP1, 1.06/HSP2 oder 1.06/HSP3, je nach Ausführung
• Hakenbreite: 22, 30 oder 36 mm; Hakentiefe: 12 bis 28 mm; Hakenstärke: 3,0 bis 6,5 mm
• Spindelspitze mit nitrocarburierter Oberfläche
• Wendbare Arme und parallel verschiebbare Haken
• Gewicht: 1,6 bis 19,0 kg, je nach Modell
Eigenschaften:
Diese universellen Zweiarm-Abzieher zeichnen sich durch ihre Gesenkschmiedekonstruktion aus, die auch bei intensiver Nutzung eine hohe Robustheit gewährleistet. Die Einstellskala ermöglicht eine gleichmäßige Ausrichtung der Haken und sorgt selbst bei hohen Abzugskräften für eine zentrische Kraftübertragung. Die Arme mit verlängerten Haken lassen sich wenden, sodass das Werkzeug je nach Bedarf als Innen- oder Außenabzieher eingesetzt werden kann. Austauschbare Haken sind für verschiedene Spanntiefen erhältlich und die meisten Modelle können optional mit einer Hydraulikspindel ausgestattet werden, um besonders schwere Abziehvorgänge zu erleichtern. Die Spindelspitze ist nitrocarburiert und dadurch besonders verschleißfest.
Spezifikationen:
• Anzahl der Arme: 2
• Außen-Spannweite: 90 bis 520 mm, je nach Modell
• Innen-Spannweite: 60 bis 600 mm, je nach Modell
• Abziehhöhe: 200, 300, 400 oder 500 mm, je nach Ausführung
• Maximale Abzugskraft: 3 t, 5 t, 7,5 t oder 10 t, je nach Modell
• Druckspindel: M14x1,5x140, G1/2x210, G3/4x280 oder G1x310
• Sechskant-Schlüsselweite der Druckspindel: 17, 22, 27 oder 36 mm
• Optionale kompatible Hydraulikspindeln: 1.06/HSP1, 1.06/HSP2 oder 1.06/HSP3, je nach Ausführung
• Hakenbreite: 22, 30 oder 36 mm; Hakentiefe: 12 bis 28 mm; Hakenstärke: 3,0 bis 6,5 mm
• Spindelspitze mit nitrocarburierter Oberfläche
• Wendbare Arme und parallel verschiebbare Haken
• Gewicht: 1,6 bis 19,0 kg, je nach Modell
Stärken
• Vielseitig: Die wendbaren Haken ermöglichen sowohl Innen- als auch Außenabzieharbeiten mit nur einem Werkzeug
• Präzise: Die Einstellskala gewährleistet eine gleichmäßige Einstellung der Haken und eine exakt zentrische Kraftübertragung
• Robust: Die Gesenkschmiedekonstruktion hält Abzugskräften von bis zu 10 t stand
• Erweiterbar: Die optionale Kompatibilität mit einer Hydraulikspindel reduziert den manuellen Kraftaufwand bei schweren Demontagearbeiten
• Anpassungsfähig: Austauschbare Haken decken verschiedene Spanntiefen ab, ohne dass ein anderer Abzieher erforderlich ist
• Präzise: Die Einstellskala gewährleistet eine gleichmäßige Einstellung der Haken und eine exakt zentrische Kraftübertragung
• Robust: Die Gesenkschmiedekonstruktion hält Abzugskräften von bis zu 10 t stand
• Erweiterbar: Die optionale Kompatibilität mit einer Hydraulikspindel reduziert den manuellen Kraftaufwand bei schweren Demontagearbeiten
• Anpassungsfähig: Austauschbare Haken decken verschiedene Spanntiefen ab, ohne dass ein anderer Abzieher erforderlich ist
Anwendungen
Die Abzieher der Baureihe 1.06 eignen sich zum Abziehen von Kugellagern, Rädern, Riemenscheiben und Antriebsscheiben, die fest auf Wellen oder in Bohrungen sitzen. Sie kommen in der industriellen Instandhaltung, bei der Reparatur rotierender Maschinen, in der Nutzfahrzeug- und Landtechnik sowie (bei den größeren Ausführungen) im Schiffbau und im Schienenfahrzeugbau zum Einsatz. Die kompakten Modelle eignen sich für typische Arbeiten an Elektromotoren und Getrieben, während die für Hydraulikspindeln vorbereiteten Ausführungen für die Demontage großer Antriebskomponenten in Produktionsumgebungen ausgelegt sind.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 330 mm |
| Außenkapazität | 250 mm |
| Tiefe | 200 mm |
| Extraktionskraft | 7,5 t |
| Durchmesser | 27 mm |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
238,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
283,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen