• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Klebstoff(1.133)
    • Schmiermittel und Zubehör(1.209)
    • Farben und Zubehör(356)
    • Reinigung und Schutz(44)
    Siehe Wartung / Reparatur
    1. Rubix Kategorien
    2. Wartung / Reparatur
    3. Elektro, Elektronik und Beleuchtung
    4. Elektro und Beleuchtung
    5. Beleuchtung
    6. Baulampe
    7. 9914590425 Wechselaufsatz Flex 375-750Lumen für MULTILIGHT

    9914590425 Wechselaufsatz Flex 375-750Lumen für MULTILIGHT

    Baulampe Scangrip

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Scangrip:03.5697C
    Rubix:3262813
    EAN:5708997356975
    brand logo

    Produktdetails : 9914590425 Wechselaufsatz Flex 375-750Lumen für MULTILIGHT


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    44,88 € exkl. MwSt.
    / Stück
    53,41 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    862388 Baustellenleuchte mit BatterieM18TAL-0 Akku-Leuchte/Akku-Flutstrahler M18TAL-03110043690 Maschinenleuchte SLJ 500 10G 5000K8110101045 LED-Akku-Handstrahler XGT ML007G ohne Akku Karton9914590420 Akku-Arbeitsleuchte MULTILIGHT BODY CONNECT ohne Akkus01000757, 8112901170, 4933464105 Akku-Leuchte M18PAL-0 max. 1500lm ohne Akku Karton8110201020 Akku-Baustrahler solo GLI 18V-4000 C ohne Akku Karton8112901165 Akku-Lampe solo M18 LL-0 max.700lm ohne Akku Karton779.1000RPB LED Strahler Akku8110201015 Akku-Baustrahler solo GLI 18V-2200 C ohne Akku Karton8112901190 Akku-Baustrahler solo M18 SAL2-0 ohne Akku Karton4933479766 USB-Akku-Handleuchte L4FFL-3018112901555 Akku Leuchte M12PAL-0 ohne Akku Karton8112901180 Akku-Baustrahler solo M18HOAL-0 max.4000lm ohne Akku Karton8110100865 Akku-Baustrahler solo LXT DEADML809 ohne Akku
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap