01000757, 8112901170, 4933464105 Akku-Leuchte M18PAL-0 max. 1500lm ohne Akku Karton
M18 PAL-0
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:M18 PAL-0
Rubix:3230786
Hersteller:4933464105
EAN:4058546220501
Produktdetails : 01000757, 8112901170, 4933464105 Akku-Leuchte M18PAL-0 max. 1500lm ohne Akku Karton
M18 PAL-0 - M18 Baustellenscheinwerfer. Wird im Karton geliefert, ohne Akku und Ladegerät.
Technische Informationen
Attribute
| Helligkeit | 1500 lm |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


