M18TAL-0 Akku-Leuchte/Akku-Flutstrahler M18TAL-0

Bereich Licht

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Milwaukee:M18 TAL-0
Rubix:3337280
Hersteller:4933464134
EAN:4058546220792
M18TAL-0 Akku-Leuchte

Technische Zusammenfassung

Helligkeit2200 lm
Spannung18 V

Dokumente

Produktdetails : M18TAL-0 Akku-Leuchte/Akku-Flutstrahler M18TAL-0


Mit ihrer TRUEVIEW™ 360° Beleuchtung sorgt die Milwaukee M18™ TAL-0 Baustellenleuchte für eine effiziente Ausleuchtung von temporären Arbeitsbereichen und punktuellen Einsätzen. Das kompakte Design und der 18-V-Akkubetrieb ermöglichen maximale Mobilität auf der Baustelle. Verschiedene Leuchtmodi erlauben eine einfache Anpassung der Lichtleistung an die jeweilige Anwendung.

Eigenschaften:
Die Milwaukee M18™ TAL-0 ist mit einer TRUEVIEW™ Hochleistungsbeleuchtung ausgestattet und erreicht bis zu 2.200 lm im Flächenlichtmodus sowie 1.000 lm im Spotmodus. Der Anwender kann zwischen einer 360° Rundumbeleuchtung zur großflächigen Ausleuchtung und einer 90° gerichteten Beleuchtung für präzises Arbeiten wählen. Das kompakte Gehäuse und der integrierte Tragegriff ermöglichen einen komfortablen Einhandtransport. Die widerstandsfähige Polycarbonat-Linse ist stoßfest und beständig gegenüber chemischen Einflüssen – ideal für den industriellen Einsatz. Ein selbstzentrierender Metallhaken ermöglicht eine schnelle Befestigung an Rohren oder erhöhten Strukturen. Eine integrierte Ladezustandsanzeige signalisiert einen niedrigen Batteriestand durch Blinken. Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus.

Spezifikationen:
• Artikelnummer: 4933464134
• Akkuspannung: 18 V (nicht enthalten)
• Kompatible Akkus: M18
• Nennleistung: 23,4 W
• Lichtstrom Flächenlichtmodus: 2.200 / 1.100 / 550 lm
• Lichtstrom Spotmodus: 1.000 / 500 / 250 lm
• Laufzeit Flächenlicht (5,0 Ah Akku): 4 / 8 / 16 h
• Laufzeit Spotlicht (5,0 Ah Akku): 6 / 12 / 24 h
• Farbtemperatur: 4.000 K
• Farbwiedergabeindex: 70 (Flächenlicht) / 80 (Spotlicht)
• Schutzart: IP20
• Empfohlene Umgebungstemperatur: -18 °C bis +50 °C
• Gewicht ohne Akku: 1,8 kg
• Gewicht mit Akku (3,0 bis 9,0 Ah): 2,5 bis 2,9 kg
• Hakenlänge: 10,8 cm
• Energieversorgung: Akku (kabellos)
• Integriertes Ladegerät: nein
• Verpackung: ohne Tasche oder Box

Normen:
• CE-Kennzeichnung: entspricht den europäischen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
• Schutzklasse III: Betrieb mit Schutzkleinspannung aus Akku
• IP20: Schutz gegen feste Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz
• RG1: geringe photobiologische Gefährdung für Augen und Haut bei normaler Nutzung

Stärken

• Flexible Lichtanpassung dank mehrerer Helligkeitsstufen und Beleuchtungsmodi
• Hohe Mobilität durch kompaktes Design und leistungsstarken 18-V-Akkubetrieb
• Robuste Bauweise mit chemikalienbeständiger, stoßfester Linse für industrielle Anwendungen
• Systemkompatibilität innerhalb der MILWAUKEE® M18™ Plattform

Anwendungen

Die Milwaukee M18™ TAL-0 LED-Baustellenleuchte eignet sich für Bauprojekte, industrielle Wartung sowie technische Einsätze im Innenbereich. Sie unterstützt Arbeiten in der Elektroinstallation, Sanitärtechnik, im Innenausbau oder bei Inspektionsaufgaben – insbesondere dort, wo kein Netzstrom verfügbar ist. In Werkstätten oder Technikräumen ermöglicht der 360° Modus eine gleichmäßige Flächenausleuchtung, während der 90° Modus gezielt Licht auf Montage- oder Prüfbereiche lenkt.

Technische Informationen


Attribute
Helligkeit2200 lm
Spannung18 V
183,02 exkl. MwSt.
/ Stück
217,79 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen