8112901165 Akku-Lampe solo M18 LL-0 max.700lm ohne Akku Karton
Akku-Lampe
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4932430563
Rubix:3230783
Hersteller:4932430563
EAN:4002395382248
Produktdetails : 8112901165 Akku-Lampe solo M18 LL-0 max.700lm ohne Akku Karton
Akku-Lampe M18 LL-0
USB-Ausgang zum Laden von Handys und MP3-Playern
4 Leuchtstufen: 700 Lumen auf der höchsten Stufe und im Warnblinkmodus, 350 Lumen auf der mittleren Stufe und 70 Lumen auf der niedrigsten Stufe
2 Haken zur einfachen Befestigung
Lieferumfang: Lampe, ohne Akku, ohne Ladegerät
Die LED Akku-Leuchte bietet einen um 180° bis 360° arretierbaren Lampenkopf – für einfachen Wechsel zwischen direkter und indirekter Beleuchtung.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Lampe, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Helligkeit | 700 lm |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


