8112901180 Akku-Baustrahler solo M18HOAL-0 max.4000lm ohne Akku Karton
Hochleistungs-Flächenleuchte
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Milwaukee:M18 HOAL-0
Rubix:3230725
Hersteller:4933478118
EAN:4058546340513
Dokumente
Produktdetails : 8112901180 Akku-Baustrahler solo M18HOAL-0 max.4000lm ohne Akku Karton
Konzipiert für die flächige Ausleuchtung von Arbeitsbereichen liefert die Milwaukee M18™ HIGH OUTPUT eine gleichmäßige Lichtleistung von bis zu 4.000 Lumen. Dank Netz- oder M18™-Akkubetrieb ermöglicht sie einen flexiblen Einsatz auf Baustellen und in industriellen Umgebungen. Die robuste Bauweise mit Schutzkäfig gewährleistet eine zuverlässige Nutzung in Innenbereichen mit hoher Beanspruchung, Stößen und häufigem Handling.
Eigenschaften:
Dieser Milwaukee M18 Baustrahler bietet TRUEVIEW™ Hochleistungsbeleuchtung mit drei Helligkeitsstufen für optimale Sichtverhältnisse. Der um 120° schwenkbare Leuchtenkopf ermöglicht eine präzise Ausrichtung des Lichtkegels entsprechend der Arbeitsplatzanforderungen. Integrierte Aufhängeösen erlauben eine vertikale oder horizontale Positionierung. Die Hybrid-Stromversorgung funktioniert wahlweise mit einem MILWAUKEE® M18™ Akku oder über Netzanschluss mit dem mitgelieferten Kabel, ohne gleichzeitiges Laden des Akkus. Der stoßfeste Schutzkäfig und die widerstandsfähige Konstruktion sorgen für maximale Langlebigkeit im Baustelleneinsatz. Ergonomische Tragegriffe ermöglichen den komfortablen Einhandtransport, während eine Batteriestatusanzeige durch Blinken auf einen niedrigen Ladestand hinweist.
Spezifikationen:
• Lichtstrom: 4.000 / 2.000 / 1.200 lm
• Max. Lichtleistung: 4.000 lm
• Laufzeit mit M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah Akku: 3 h (hoch) / 6 h (mittel) / 12 h (niedrig)
• Farbtemperatur (CCT): 4.000 K
• Farbwiedergabeindex (CRI): 80
• Netzspannung: 100 – 240 V (EU: 220 – 240 V, UK: 110 V)
• Nennaufnahmeleistung Netzbetrieb: 50 W
• Nennaufnahmeleistung Akkubetrieb: 36 W
• Akkuspannung: 18 V
• Schutzart: IP20
• Gewicht ohne Akku: 2,6 kg
• Gewicht mit Akku (EPTA, M18 B5): 3,3 kg
• Gewicht gemäß EPTA-Procedure 01/2014 (2,0 bis 12,0 Ah): 3,1 bis 4,1 kg
Normen:
• CE: Europäische Konformitätskennzeichnung zur Einhaltung geltender Richtlinien
• Schutzklasse II: Doppelte bzw. verstärkte Isolierung ohne Schutzleiter
• IP20: Schutz gegen feste Fremdkörper > 12,5 mm, kein Schutz gegen Wasser
• RG1: Niedriges photobiologisches Risiko, keine Gefährdung durch optische Strahlung bei bestimmungsgemäßem Gebrauch
Eigenschaften:
Dieser Milwaukee M18 Baustrahler bietet TRUEVIEW™ Hochleistungsbeleuchtung mit drei Helligkeitsstufen für optimale Sichtverhältnisse. Der um 120° schwenkbare Leuchtenkopf ermöglicht eine präzise Ausrichtung des Lichtkegels entsprechend der Arbeitsplatzanforderungen. Integrierte Aufhängeösen erlauben eine vertikale oder horizontale Positionierung. Die Hybrid-Stromversorgung funktioniert wahlweise mit einem MILWAUKEE® M18™ Akku oder über Netzanschluss mit dem mitgelieferten Kabel, ohne gleichzeitiges Laden des Akkus. Der stoßfeste Schutzkäfig und die widerstandsfähige Konstruktion sorgen für maximale Langlebigkeit im Baustelleneinsatz. Ergonomische Tragegriffe ermöglichen den komfortablen Einhandtransport, während eine Batteriestatusanzeige durch Blinken auf einen niedrigen Ladestand hinweist.
Spezifikationen:
• Lichtstrom: 4.000 / 2.000 / 1.200 lm
• Max. Lichtleistung: 4.000 lm
• Laufzeit mit M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah Akku: 3 h (hoch) / 6 h (mittel) / 12 h (niedrig)
• Farbtemperatur (CCT): 4.000 K
• Farbwiedergabeindex (CRI): 80
• Netzspannung: 100 – 240 V (EU: 220 – 240 V, UK: 110 V)
• Nennaufnahmeleistung Netzbetrieb: 50 W
• Nennaufnahmeleistung Akkubetrieb: 36 W
• Akkuspannung: 18 V
• Schutzart: IP20
• Gewicht ohne Akku: 2,6 kg
• Gewicht mit Akku (EPTA, M18 B5): 3,3 kg
• Gewicht gemäß EPTA-Procedure 01/2014 (2,0 bis 12,0 Ah): 3,1 bis 4,1 kg
Normen:
• CE: Europäische Konformitätskennzeichnung zur Einhaltung geltender Richtlinien
• Schutzklasse II: Doppelte bzw. verstärkte Isolierung ohne Schutzleiter
• IP20: Schutz gegen feste Fremdkörper > 12,5 mm, kein Schutz gegen Wasser
• RG1: Niedriges photobiologisches Risiko, keine Gefährdung durch optische Strahlung bei bestimmungsgemäßem Gebrauch
Stärken
• Gleichmäßige Flächenausleuchtung bis 4.000 lm zur Verbesserung der Arbeitsplatzsicht
• Flexible Laufzeit bis zu 12 Stunden für unterschiedliche Einsatzdauer
• Hybridbetrieb mit 18 V Akku oder 230 V Netz für unterbrechungsfreies Arbeiten
• Präzise Lichtausrichtung dank 120° schwenkbarem Kopf und integrierten Befestigungspunkten
• Flexible Laufzeit bis zu 12 Stunden für unterschiedliche Einsatzdauer
• Hybridbetrieb mit 18 V Akku oder 230 V Netz für unterbrechungsfreies Arbeiten
• Präzise Lichtausrichtung dank 120° schwenkbarem Kopf und integrierten Befestigungspunkten
Anwendungen
Die Milwaukee M18™ HOAL-0 eignet sich ideal für die temporäre Ausleuchtung von Arbeitsbereichen in der industriellen Instandhaltung, im Innenausbau, bei Elektroinstallationen sowie mechanischen Arbeiten. Sie ist optimal für Werkstätten, Innenbaustellen und technische Bereiche – unabhängig davon, ob eine Netzstromversorgung vorhanden ist. Durch die Schutzart IP20 ist sie für überdachte Einsatzorte konzipiert. Flexible Aufhänge- und Ausrichtungsoptionen ermöglichen eine gezielte Beleuchtung von Arbeitsplätzen, Montagebereichen und Inspektionszonen.
Technische Informationen
Attribute
| Helligkeit | 4000 lm |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
260,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
309,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


