779.1000RPB LED Strahler Akku

Wiederaufladbare Flächenleuchte

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:779.1000RPB
Rubix:3475692
EAN:3662424158940
brand logo

Technische Zusammenfassung

Helligkeit1000 lm
Spannung5 V

Produktdetails : 779.1000RPB LED Strahler Akku


Entwickelt zur Ausleuchtung von Arbeitsbereichen kombiniert der Facom-Strahler 779.1000RPB eine Lichtleistung von bis zu 1000 lm mit vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten.

Eigenschaften:
Der Strahler bietet drei Beleuchtungsmodi: ECO mit 250 lm, NORMAL mit 500 lm und BOOST mit 1000 lm, sodass die Lichtintensität je nach Umgebung und auszuführender Aufgabe angepasst werden kann. Die Betriebsdauer liegt je nach gewähltem Modus zwischen 8 h 30 und 3 h 30.
Das Gehäuse ist mit 6 leistungsstarken Magneten ausgestattet und ermöglicht eine stabile Befestigung auf Metalloberflächen. Ein um 360° drehbarer Haken erleichtert das Aufhängen an festen Strukturen, während eine verstellbare Schlaufe den freihändigen Einsatz ermöglicht. Optional kann ein Stativ mit der Referenz 779TRIPOD ergänzt werden.
Eine Powerbank-Funktion ermöglicht das Laden von USB-Geräten wie Smartphone oder Tablet.
Das Gehäuse verfügt über eine Stoßfestigkeit nach IK07 sowie über die Schutzart IP67 gegen Staub und Wasser.

Spezifikationen:
• Lichtstrom: 250 / 500 / 1000 lm
• Betriebsdauer: 8 h 30 (ECO) / 4 h 15 (NORMAL) / 3 h 30 (BOOST)
• Schutzart: IP67
• Stoßfestigkeitsklasse: IK07
• Garantie: 2 Jahre

Normen:
• Der Facom-Strahler 779.1000RPB entspricht der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.
• Er erfüllt die Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten.
• Die Konformität mit den Richtlinien 2014/30/EU (EMV) und 2014/35/EU (LVD) bestätigt die Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und elektrischer Sicherheit.

Stärken

• Einstellbare Beleuchtung mit drei Intensitätsstufen: 250 / 500 / 1000 lm
• Betriebsdauer je nach gewähltem Modus von 3 h 30 bis 8 h 30
• Stabile Befestigung dank 6 leistungsstarker Magnete
• Flexible Positionierung durch 360° drehbaren Haken und verstellbare Schlaufe
• Verstärkter Schutz gegen Staub, Wasser und Stöße

Anwendungen

Der wiederaufladbare 1000-Lumen-Strahler 779.1000RPB von Facom eignet sich für industrielle Wartungsarbeiten, Werkstattarbeiten sowie Einsätze auf Baustellen. Er ist ideal für Situationen, in denen eine gezielte und stabile Beleuchtung erforderlich ist, beispielsweise bei Inspektionen, Montagearbeiten oder technischen Diagnosen. Dank der magnetischen Befestigung und der Haltezubehörteile ist ein freihändiger Einsatz auch in engen oder schwer zugänglichen Bereichen möglich. Die Powerbank-Funktion liefert zusätzliche Energie zum Laden von Geräten bei längeren Einsätzen vor Ort.

Technische Informationen


Attribute
Helligkeit1000 lm
Spannung5 V
136,80 exkl. MwSt.
/ Stück
162,79 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage