• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Kopfschutz(377)
    • Gesichts- / Augenschutz(758)
    • Gehörschutz(437)
    • Atemschutz(671)
    • Handschutz(3.541)
    • Körperschutz(17.977)
    • Einwegkleidung / Einwegartikel(725)
    • Fußschutz(6.240)
    • Fallschutz(753)
    Siehe Persönliche Schutzausrüstung
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Persönliche Schutzausrüstung
    4. Gesichts- / Augenschutz
    5. Schutzbrillen
    6. Schutzbrille
    7. 9494002002 Lupenbrille maxDetail 2x

    9494002002 Lupenbrille maxDetail 2x

    Schutzbrille Eschenbach

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Eschenbach:1624511
    Rubix:3194049
    Hersteller:1624511
    EAN:4064158164430
    brand logo

    Produktdetails : 9494002002 Lupenbrille maxDetail 2x


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    109,39 € exkl. MwSt.
    / Stück
    130,17 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    IRIDPSI2.0 IRI‑S Lesekorrektur + 2,0 DioptrienPHEOS FBL. SV EXC. SW/GN PP20100001, Scheibe klarSPORTSTYLE CBR 65 SV EXTR. WS/SW PP20050003, Scheibe klar91942 I-WORKS AMBER SV EXC SCHWARZ/GELB Schutzbrille i-works amber sv exc. schwarz/gelbUVEX-9193265 9193265 Schutzbrille sportstyle fbl. sv exc. sw/limeSUPER F OTG CBR65 SV EXC. SW, FBL. PP20320001887643 CRACKR IN/OUT Bügelbrille Antikratz beschlagfrei schwarz 23,3 gUVEX-9161005 9161005 Schutzbrille fbl. 2C-1,2 sv sapp. blau/schwBOLLE TRACKER II TRACWPCC2 BOLLE TRACKER II TRACWPCC291982 PHEOS CX2 FBL SV EXC ROT/GRAU Schutzbrille pheos cx2 fbl. sv exc. rot/grauASA430-151-300 ASA430-151-300 Stealth 7000 Clear Anti-Mist LensBOLLE COBRA COBPSI BOLLE COBRA COBPSIBOLLE RUSHPPSF SCHUTZBRILLE BOLLE RUSHPPSF SCHUTZBRILLEASD028-261-300 JSP ASD028-261-300 MATCARE SCHUTZBRILL888381 G-SPORT 2 IN/OUT Bügelbrille Antiikratz schwarz 24 g reduziert Blendung
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap