Schlagschrauber Bosch 06019L9001, Maximales Drehmoment: 750 N.m
Akku-Drehschlagschrauber solo GDS 18V-750 C, L-BOXX
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06019L9001
Rubix:3585694
Hersteller:06019L9001
EAN:4059952655130

Produktdetails : 8110201820 Akku-Drehschlagschrauber solo GDS 18V-750 C, L-BOXX
Akku-Drehschlagschrauber solo GDS 18V-750 C in L-BOXX
ohne Akku, ohne Ladegerät
Leistungsstarker 1/2"-Akku-Drehschlagschrauber kombiniert Leistung mit kompakter Bauweise , M12-M22​​​​​​
ohne Akku, ohne Ladegerät
Leistungsstarker 1/2"-Akku-Drehschlagschrauber kombiniert Leistung mit kompakter Bauweise , M12-M22​​​​​​
- Anziehmoment von 750 Nm und Losbrechmoment von 1000 Nm kombiniert mit einer Kopflänge von nur 156 mm
- Ideal für Metallwerkstätten/Schlossereien, industrielle Metallverarbeitung, Fahrzeuginstandhaltung und Bauarbeiten
- Innovative Secure Socket Release (Aktivierung über App) verhindert, dass das Einsatzwerkzeug auf der Schraube/Mutter stecken bleibt
Technische Informationen
Attribute
| Maximales Drehmoment | 750 N.m |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
340,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
404,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std