602397840 Akku-Schlagschrauber solo SSD 18 LT 200 BL ohne Akku
Akku-Schlagschrauber/-Schlagschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:602397840
Rubix:3231297
Hersteller:602397840
EAN:4061792217232

Produktdetails : 602397840 Akku-Schlagschrauber solo SSD 18 LT 200 BL ohne Akku
Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL
Bürstenloser Motor
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Mit Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
• Integriertes Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, Gürtelhaken, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskant und 200 Nm Drehmoment.
Produkteigenschaften:
• Integriertes Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, Gürtelhaken, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Maximales Drehmoment | 200 N.m |
|---|---|
| Gewicht | 1,57 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
165,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage






