Schlagschrauber Milwaukee 4933478650, Maximales Drehmoment: 339 N.m
Kompakt-Schlagschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933478650
Rubix:3230854
Hersteller:4933478650
EAN:4058546348434



Produktdetails : 8112900460 Akku-Schlagschrauber solo 3/8'' Sprengring M18FIW2F38-0X
Akku-Schlagschrauber M18 FIW2F38-0X
Bürstenloser Motor
FUEL-Technologie
REDLINK PLUS Elektronik
Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen
Automatische Abschaltsteuerung
3/8" Vierkant-Sprengring
LED-Arbeitlicht
Lieferumfang: Maschine, HD-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät
Das DRIVE CONTROL ermöglicht bei diesem Akku-Schlagschrauber einen schnellen Wechsel zwischen den 4 Schaltstufen. Durch sein kompaktes Design bietet er auch auf engstem Raum Zugang und ein hohen Befestigungsdrehmoment.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, HD-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Maximales Drehmoment | 339 N.m |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Modell | m18 fiw2f38 |
| Gewicht | 1,8 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
279,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
332,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage