8517 S3 SRC W12 SCHWARZ-ROT GR. 49 Sicherheitsstiefel uvex 1 support mit xenova Kunststoffkappe

8517335 Stiefel 8517/3 S3 Gr.35 PUR-Sohle W12

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:8517.3-49
Rubix:3506981
EAN:4031101580654
brand logo

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße49
Schafthöhehoch
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8517 S3 SRC W12 SCHWARZ-ROT GR. 49 Sicherheitsstiefel uvex 1 support mit xenova Kunststoffkappe


uvex 1 x-tended support Schnürstiefel 8517.3S3 SRC Weite 12- Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh- Besonders leichtgewichtig und flexibel- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappeder neuesten Generation, kompaktes Design,anatomische Form, gute Seitenstabilität, keinethermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch- Nichtmetallische, durchtrittsichere Einlagenach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nichtdie Flexibilität des Schuhs- Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologiefür außerordentlichen Tragekomfort- Optimierter Tragekomfort dankuvex climazone Technologie- Hydrophobiertes, atmungsaktivesHightech-Mikrovelours-Obermaterial- Für Chromallergiker geeignet, da aussynthetischen Materialien gefertigt- Optimale Belüftung dankDistance Mesh Futtermaterial- Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktionzur Vermeidung von Druckstellen- Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch,mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlichFersen- und Vorfußdämpfung- Weich gepolsterter Kragen undgepolsterte Staublasche- Besondere Zweidichten Polyurethansohle mitbesten Dämpfungseigenschaften und sehrguter Rutschhemmung, frei von lackbenetzungsstörendenSubstanzen wie z.B. Silikonen, Weichmachern usw.- Erfüllt die ESD-Anforderungen:Ableitwiderstand kleiner(größerkleinerkleiner)größer 35 Megaohm- Mediale und laterale Unterstützung für den Fußdurch einen speziell designten Seitenrahmen füreinen zusätzlichen Umknickschutz, die Stabilisierungund Führung des Fußes und einenzusätzlichen Prallschutz- Erhältlich in den Größen 35 bis 52sowie in den Weiten 10 bis 12- Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle,orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungender Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen,Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfensowie weitere Lösungen- Art.-Nr. 8517.3- Weite 12- Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC- Größe 35 - 52

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße49
Schafthöhehoch
Farbeschwarz
Hauptmaterialmikrovelours
Schutzklasseja
104,68 € exkl. MwSt.
/ Paar
124,57 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

49