8517 S3 SRC W11 SCHWARZ-ROT GR. 43 Sicherheitsstiefel uvex 1 support mit xenova Kunststoffkappe
Sicherheitsstiefel UVEX 1 85172 ESD
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:8517243
Rubix:2706881
Hersteller:8517243
EAN:4031101578095



Dokumente
Produktdetails : 8517 S3 SRC W11 SCHWARZ-ROT GR. 43 Sicherheitsstiefel uvex 1 support mit xenova Kunststoffkappe
Der Sicherheitsschuh uvex 1 x-tended support kombiniert ergonomisches Design mit maximalem Schutz und ist speziell auf die Anforderungen industrieller Arbeitsplätze ausgelegt. Er entlastet gezielt den Bewegungsapparat und reduziert die Ermüdung auch bei langen Einsatzzeiten. Dank innovativer Hightech-Materialien und einem funktional-minimalistischen Aufbau ist er die erste Wahl für Profis, die Wert auf Leichtigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit legen.
Eigenschaften:
Der halbhohe uvex 1 x-tended support Sicherheitsschuh überzeugt durch seine besonders leichte und ergonomische Bauweise für ganztägigen Tragekomfort. Das nahezu nahtlose Obermaterial aus Hightech-Mikrovelours reduziert Druckstellen und verbessert die Atmungsaktivität. Die antistatische Einlegesohle ist herausnehmbar, feuchtigkeitsregulierend und verfügt über zusätzliche Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich. Gepolsterte Lasche und Schaft sorgen für angenehmes Tragegefühl vom ersten Moment an.
Die metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe ist kompakt, temperaturunabhängig und bietet hohe seitliche Stabilität – ideal für unterschiedliche Fußformen. Die rutschhemmende PU-Laufsohle mit Zwei-Dichten-Technologie (PU2D) garantiert optimale Bodenhaftung und ergonomisches Abrollen auf verschiedensten Untergründen. Eine spezielle Seitenkante stabilisiert das Fußgelenk, minimiert Umknickrisiken und absorbiert seitliche Stöße. Die flexible, durchtrittsichere Zwischensohle aus nichtmetallischem Material schützt zuverlässig ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Der Schuh ist uvex medicare-zertifiziert, chromfrei und enthält keine lackstörenden Substanzen – ideal für ESD-sensible Zonen und Lackierkabinen.
Spezifikationen:
• Obermaterial: Mikrovelours
• Futter: atmungsaktives Abstandsgitter (distance-mesh)
• Farbe: Schwarz/Rot
• Geschlecht: Unisex
• Verschluss: Schnürung
• Zehenschutzkappe: uvex xenova® Composite, metallfrei, kompakt, temperaturstabil, hohe Seitenstabilität
• Überkappung: Polyurethan (PU)
• Sohle: PU-Laufsohle mit doppelter Dichte (PU2D)
• Durchtrittschutz: uvex xenova® Zwischensohle, metallfrei, flexibel, durchtrittsicher
• Technologien: uvex climazone, uvex medicare, uvex xenova® System
Normen:
• EN ISO 20345 + A1
• ESD-Norm EN 61340-5-1, mit einem Ableitwiderstand unter 35 MΩ
Markeninformationen:
uvex – ein deutscher Traditionshersteller mit über 90 Jahren Erfahrung in der Entwicklung hochwertiger Persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Die Marke steht weltweit für Innovation, Ergonomie und Sicherheit in Kombination mit nachhaltiger Produktion. uvex Produkte finden Einsatz in Industrie, Bauwesen, Logistik und Gesundheitswesen.
Eigenschaften:
Der halbhohe uvex 1 x-tended support Sicherheitsschuh überzeugt durch seine besonders leichte und ergonomische Bauweise für ganztägigen Tragekomfort. Das nahezu nahtlose Obermaterial aus Hightech-Mikrovelours reduziert Druckstellen und verbessert die Atmungsaktivität. Die antistatische Einlegesohle ist herausnehmbar, feuchtigkeitsregulierend und verfügt über zusätzliche Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich. Gepolsterte Lasche und Schaft sorgen für angenehmes Tragegefühl vom ersten Moment an.
Die metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe ist kompakt, temperaturunabhängig und bietet hohe seitliche Stabilität – ideal für unterschiedliche Fußformen. Die rutschhemmende PU-Laufsohle mit Zwei-Dichten-Technologie (PU2D) garantiert optimale Bodenhaftung und ergonomisches Abrollen auf verschiedensten Untergründen. Eine spezielle Seitenkante stabilisiert das Fußgelenk, minimiert Umknickrisiken und absorbiert seitliche Stöße. Die flexible, durchtrittsichere Zwischensohle aus nichtmetallischem Material schützt zuverlässig ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Der Schuh ist uvex medicare-zertifiziert, chromfrei und enthält keine lackstörenden Substanzen – ideal für ESD-sensible Zonen und Lackierkabinen.
Spezifikationen:
• Obermaterial: Mikrovelours
• Futter: atmungsaktives Abstandsgitter (distance-mesh)
• Farbe: Schwarz/Rot
• Geschlecht: Unisex
• Verschluss: Schnürung
• Zehenschutzkappe: uvex xenova® Composite, metallfrei, kompakt, temperaturstabil, hohe Seitenstabilität
• Überkappung: Polyurethan (PU)
• Sohle: PU-Laufsohle mit doppelter Dichte (PU2D)
• Durchtrittschutz: uvex xenova® Zwischensohle, metallfrei, flexibel, durchtrittsicher
• Technologien: uvex climazone, uvex medicare, uvex xenova® System
Normen:
• EN ISO 20345 + A1
• ESD-Norm EN 61340-5-1, mit einem Ableitwiderstand unter 35 MΩ
Markeninformationen:
uvex – ein deutscher Traditionshersteller mit über 90 Jahren Erfahrung in der Entwicklung hochwertiger Persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Die Marke steht weltweit für Innovation, Ergonomie und Sicherheit in Kombination mit nachhaltiger Produktion. uvex Produkte finden Einsatz in Industrie, Bauwesen, Logistik und Gesundheitswesen.
Stärken
• Durchtrittsicher, stoßfest und rutschhemmend auf anspruchsvollen Böden
• Hoher Tragekomfort durch atmungsaktives Obermaterial und dämpfende Einlegesohle
• Stabilisierung des Fußes durch uvex x-tended Seitenführung
• Orthopädiegerecht – kompatibel mit uvex medicare-Einlagen
• ESD-tauglich – Schutz sensibler Elektronikbereiche
• Langlebigkeit durch widerstandsfähige PU-Überkappe
• Frei von chrom und lackstörenden Substanzen
• Hoher Tragekomfort durch atmungsaktives Obermaterial und dämpfende Einlegesohle
• Stabilisierung des Fußes durch uvex x-tended Seitenführung
• Orthopädiegerecht – kompatibel mit uvex medicare-Einlagen
• ESD-tauglich – Schutz sensibler Elektronikbereiche
• Langlebigkeit durch widerstandsfähige PU-Überkappe
• Frei von chrom und lackstörenden Substanzen
Anwendungen
Der uvex 1 x-tended support eignet sich ideal für den professionellen Einsatz in der Fertigungsindustrie, Instandhaltung, Lagerlogistik und auf technischen Baustellen. Er ist für Innen- und Außeneinsätze auf potenziell rutschigen oder verletzungsgefährdeten Untergründen konzipiert. Seine Konstruktion bietet optimalen Schutz und Komfort – überall dort, wo Zuverlässigkeit, Sicherheit und ergonomisches Design gefragt sind.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 43 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | mikrovelours |
| Schutzklasse | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 src |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Verschlussart | schnüren |
| Herkunftsland | IT |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,68 € exkl. MwSt.
/ Paar
124,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
EU Schuhgröße
43
