6502 S3 SRC W11 SCHWARZ-ORANGE GR. 44 Sicherheitshalbschuh uvex 2 mit xenova Kunststoffkappe
Sicherheitshalbschuh UVEX 2 65022 ESD
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:6502244
Rubix:2706748
Hersteller:6502244
EAN:4031101609560

Dokumente
Produktdetails : 6502 S3 SRC W11 SCHWARZ-ORANGE GR. 44 Sicherheitshalbschuh uvex 2 mit xenova Kunststoffkappe
Die Sicherheitshalbschuhe uvex 2 S3 SRC wurden speziell entwickelt, um höchsten Anforderungen an Schutz, Komfort und Leistungsfähigkeit gerecht zu werden. Dank innovativem Design und hochwertiger Materialien bieten sie ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen – bei gleichzeitigem, ganztägigem Tragekomfort.
Eigenschaften:
Diese Sicherheitsschuhe vereinen Leichtigkeit, Flexibilität und maximale Funktionalität. Ausgestattet mit der uvex xenova®-Schutzkappe, einer 100 % metallfreien Technologie, bieten sie optimalen Zehenschutz ohne Wärmeleitung. Die durchtrittsichere, nichtmetallische Zwischensohle sorgt für maximale Beweglichkeit bei gleichzeitig hohem Schutz. Die uvex climazone Technologie gewährleistet eine hervorragende Regulierung von Temperatur und Feuchtigkeit im Schuh – für ein angenehmes Fußklima. Das Obermaterial aus besonders weichem, atmungsaktivem Rindleder ist nahtfrei verarbeitet, wodurch Druckstellen vermieden und der Tragekomfort verbessert werden. Die robuste PU2D-Laufsohle mit selbstreinigendem Profil bietet exzellente Rutschfestigkeit und Langlebigkeit. Reflektierende Elemente erhöhen zusätzlich die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Für bequemes An- und Ausziehen sorgt ein elastisches Schnellschnürsystem mit Schnellverschluss. Zudem sind alle Sohlenmaterialien frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen – ideal für lackverarbeitende Bereiche.
Technische Daten:
• Futter: atmungsaktives Distance-Mesh für optimale Belüftung
• Zehenschutzkappe: uvex xenova®, metallfrei, kompakt, anatomisch geformt
• Durchtrittschutz: uvex xenova®, flexibel, metallfrei
• Sohle: PU-Zweischichtensohle mit selbstreinigendem Profil
• Schnürsystem: elastische Schnürsenkel mit Schnellverschluss
• Staubschutzlasche & Schaftabschluss: leicht gepolstert
Normen:
• EN ISO 20345:2022 – Sicherheitsstufe S3 SRC
• ESD-konform: elektrischer Durchgangswiderstand < 35 MΩ
• Mechanische Gefahrenabwehr
• Durchtrittsicher (P)
• Energieaufnahme im Fersenbereich (E)
• Beständig gegen chemische Stoffe
• Öl- und benzinresistent (FO)
• Elektrische Gefährdungen (Schutzklasse A)
• Antistatisch (A)
Informationen zur Marke:
Uvex ist seit über 90 Jahren ein führender Anbieter im Bereich Arbeitsschutz. Als Spezialist für persönliche Schutzausrüstung (PSA) entwickelt und produziert das Unternehmen hochwertige, innovative Produkte für verschiedenste Branchen – von der Industrie über das Bauwesen bis hin zum Handwerk. Uvex verfolgt konsequent das Ziel, Sicherheit, Komfort und Leistung zu vereinen – mit modernster Technologie, intensiver Forschung und einer internationalen Präsenz in über 50 Ländern.
Eigenschaften:
Diese Sicherheitsschuhe vereinen Leichtigkeit, Flexibilität und maximale Funktionalität. Ausgestattet mit der uvex xenova®-Schutzkappe, einer 100 % metallfreien Technologie, bieten sie optimalen Zehenschutz ohne Wärmeleitung. Die durchtrittsichere, nichtmetallische Zwischensohle sorgt für maximale Beweglichkeit bei gleichzeitig hohem Schutz. Die uvex climazone Technologie gewährleistet eine hervorragende Regulierung von Temperatur und Feuchtigkeit im Schuh – für ein angenehmes Fußklima. Das Obermaterial aus besonders weichem, atmungsaktivem Rindleder ist nahtfrei verarbeitet, wodurch Druckstellen vermieden und der Tragekomfort verbessert werden. Die robuste PU2D-Laufsohle mit selbstreinigendem Profil bietet exzellente Rutschfestigkeit und Langlebigkeit. Reflektierende Elemente erhöhen zusätzlich die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Für bequemes An- und Ausziehen sorgt ein elastisches Schnellschnürsystem mit Schnellverschluss. Zudem sind alle Sohlenmaterialien frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen – ideal für lackverarbeitende Bereiche.
Technische Daten:
• Futter: atmungsaktives Distance-Mesh für optimale Belüftung
• Zehenschutzkappe: uvex xenova®, metallfrei, kompakt, anatomisch geformt
• Durchtrittschutz: uvex xenova®, flexibel, metallfrei
• Sohle: PU-Zweischichtensohle mit selbstreinigendem Profil
• Schnürsystem: elastische Schnürsenkel mit Schnellverschluss
• Staubschutzlasche & Schaftabschluss: leicht gepolstert
Normen:
• EN ISO 20345:2022 – Sicherheitsstufe S3 SRC
• ESD-konform: elektrischer Durchgangswiderstand < 35 MΩ
• Mechanische Gefahrenabwehr
• Durchtrittsicher (P)
• Energieaufnahme im Fersenbereich (E)
• Beständig gegen chemische Stoffe
• Öl- und benzinresistent (FO)
• Elektrische Gefährdungen (Schutzklasse A)
• Antistatisch (A)
Informationen zur Marke:
Uvex ist seit über 90 Jahren ein führender Anbieter im Bereich Arbeitsschutz. Als Spezialist für persönliche Schutzausrüstung (PSA) entwickelt und produziert das Unternehmen hochwertige, innovative Produkte für verschiedenste Branchen – von der Industrie über das Bauwesen bis hin zum Handwerk. Uvex verfolgt konsequent das Ziel, Sicherheit, Komfort und Leistung zu vereinen – mit modernster Technologie, intensiver Forschung und einer internationalen Präsenz in über 50 Ländern.
Stärken
• Höchster Schutz: metallfreie Kappe & durchtrittsichere Sohle
• Klimakomfort: uvex climazone-Technologie für optimale Fußtemperatur
• Ergonomisches Design: leicht & anatomisch angepasst
• Rutschhemmung & Stabilität: selbstreinigendes Sohlendesign, auch auf Leitern
• Langlebiges Obermaterial: robustes, atmungsaktives Rindleder
• Verstärkter Zehenbereich: PU-Überkappe für besseren Abriebschutz
• Komfort-Schnürung: elastisches Schnellschnürsystem für sicheren Halt
• Klimakomfort: uvex climazone-Technologie für optimale Fußtemperatur
• Ergonomisches Design: leicht & anatomisch angepasst
• Rutschhemmung & Stabilität: selbstreinigendes Sohlendesign, auch auf Leitern
• Langlebiges Obermaterial: robustes, atmungsaktives Rindleder
• Verstärkter Zehenbereich: PU-Überkappe für besseren Abriebschutz
• Komfort-Schnürung: elastisches Schnellschnürsystem für sicheren Halt
Anwendungen
• Fertigungs- und Produktionsbetriebe
• Lager & Logistikzentren
• Baugewerbe & Handwerk
• Wartung & Instandhaltung
• Lager & Logistikzentren
• Baugewerbe & Handwerk
• Wartung & Instandhaltung
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 44 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Verschlussart | schnüren |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,78 € exkl. MwSt.
/ Paar
134,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
44