Hammer Gedore 600 H-2000, Typ: Schlosserhammer | Länge: 400 mm | Gewicht: 2491 g

Hammer Gedore

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:600 H-2000
Rubix:1246747
Hersteller:8583820
EAN:4010883858380
600 H-2000 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Hickorystiel, 2 kg
Technische Zusammenfassung
Typschlosserhammer
Länge400 mm
Gewicht2491 g
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 600 H-2000 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Hickorystiel, 2 kg


Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, Doppelt geschweifter Hickorystiel DIN 5111, mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit, ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, Doppelt geschweifter Hickorystiel DIN 5111, mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit, ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2491 g
Typschlosserhammer
Länge400 mm
Gewicht2491 g
Formquadrat
Zolltarifcode82052000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
345,48 exkl. MwSt.
/ 6 Stück
411,12 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std