3961947 Ingenieurhammer mit Kugel 680g Fieberglasstiel
Ball pein – Griff aus Glasfaser
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:3961947
Rubix:2011420
EAN:3660338515262

Produktdetails : 3961947 Ingenieurhammer mit Kugel 680g Fieberglasstiel
Kopf aus E9-Stahl mit komfortablen, strapazierfähigen Polstergriffen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | niethammer |
|---|---|
| Querschnitt | 35 mm |
| Länge | 370 mm |
| Gewicht | 680 g |
| Griff | fiberglas |
| Kopflänge | 118 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,76 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
90,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen