845581 Fäustel , 1250g, Länge 295mm, 3K-Griff
Fäustel mit angeschrägten Kanten und geradem Drei-Komponenten-Stiel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:845581
Rubix:3049517
EAN:3660338080265

Dokumente
Produktdetails : 845581 Fäustel , 1250g, Länge 295mm, 3K-Griff
Carbon-Stahl.
Induktionsgehärtet.
Angeschrägte Kanten.
In Frankreich hergestellt.
Induktionsgehärtet.
Angeschrägte Kanten.
In Frankreich hergestellt.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vorschlaghammer |
|---|---|
| Querschnitt | 45 mm |
| Länge | 295 mm |
| Gewicht | 1450 g |
| Durchmesser | 100 mm |
| Form | rechteckig |
| Griff | drei-komponenten |
| Kopflänge | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage