Hammer Roebuck 845304, Typ: Niethammer | Länge: 332 mm | Gewicht: 795 g

DREI-KOMPONENTEN-NIETHAMMER

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Roebuck:845304
Rubix:3049515
EAN:3660338075803
845304 Schreinerhammer 36mm mit 3K-Stiel
Technische Zusammenfassung
Typniethammer
Querschnitt36 mm
Länge332 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 845304 Schreinerhammer 36mm mit 3K-Stiel


Norm: ISO 15601, NFE 71-016

Kopf aus Carbonstahl
Behandlung nach der Vergütung:
- Härtegrad zwischen 52 und 59 HRC
- Einhärtetiefe bei 46 HRC: 3 mm an der Prallfläche
- Härtegrad grundsätzlich unter 35 HRC (zur Vermeidung von Bruchrisiken)
Drei-Komponenten-Hammer:
1) Glasfaser (beständig gegenüber Änderungen der Umgebungsbedingungen)
2) Polypropylen (weniger Schwingungen)
3) SEBS (für die Ummantelung)
Polierter, konischer Kopf. Werkzeugsicherheit gewährleistet durch eine Verbindung von Kopf und Griff mit Epoxidharz. Ein technischer Einsatz aus Glasfaser sorgt für die Festigkeit des Werkzeugs. Griffbeschichtung und Sicherheitsschaft. Der ergonomische Griff mit erweitertem Ende verhindert das Entgleiten des Hammers bei der Arbeit.

Technische Informationen


Attribute
Typniethammer
Querschnitt36 mm
Länge332 mm
Gewicht795 g
Griffdrei-komponenten
Kopflänge106 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,92 exkl. MwSt.
/ Stück
27,27 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen