862407 Rückschlagfreier Schonhammer 40mm 80Shore
RÜCKSCHLAGFREIER FÄUSTEL SHORE +
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:862407
Rubix:3049522
EAN:3660338170980

Dokumente
Produktdetails : 862407 Rückschlagfreier Schonhammer 40mm 80Shore
GS-Prüfzeichen, erhöhte Sicherheit
Ergonomisches Profil, rutschfeste Oberfläche.
Aufsatz-Härtegrad: 80 Shore D
Stahlgriff, Kopf mit Granulat aus Gusseisen für einen rückschlagfreien Betrieb. Reduziert die Beanspruchung der Gelenke, Sehnen und Muskeln.
Durch die Masse des Kopfs um 25 % erhöhte Kraftübertragung.
Schützt die empfindlichen Prallflächen und Ecken.
Ergonomisches Profil, rutschfeste Oberfläche.
Aufsatz-Härtegrad: 80 Shore D
Stahlgriff, Kopf mit Granulat aus Gusseisen für einen rückschlagfreien Betrieb. Reduziert die Beanspruchung der Gelenke, Sehnen und Muskeln.
Durch die Masse des Kopfs um 25 % erhöhte Kraftübertragung.
Schützt die empfindlichen Prallflächen und Ecken.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vorschlaghammer |
|---|---|
| Querschnitt | 40 mm |
| Länge | 305 mm |
| Gewicht | 792 g |
| Durchmesser | 40 mm |
| Form | rund |
| Griff | stahl |
| Kopflänge | 125 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort