826879 Schonhammer Stahlrohr 60mm rückschlagfrei
RÜCKSCHLAGFREIER FÄUSTEL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:826879
Rubix:3049521
EAN:3660338045370

Dokumente
Produktdetails : 826879 Schonhammer Stahlrohr 60mm rückschlagfrei
GS-Prüfzeichen, erhöhte Sicherheit
Ergonomisches Profil, rutschfeste Oberfläche.
Stahlgriff, Kopf mit Granulat aus Gusseisen für einen rückschlagfreien Betrieb. Reduziert die Beanspruchung der Gelenke, Sehnen und Muskeln.
Aufsatz-Härtegrad: 65 Shore D
Durch die Masse des Kopfs um 25 % erhöhte Kraftübertragung. Schützt die empfindlichen Prallflächen und Ecken.
Ergonomisches Profil, rutschfeste Oberfläche.
Stahlgriff, Kopf mit Granulat aus Gusseisen für einen rückschlagfreien Betrieb. Reduziert die Beanspruchung der Gelenke, Sehnen und Muskeln.
Aufsatz-Härtegrad: 65 Shore D
Durch die Masse des Kopfs um 25 % erhöhte Kraftübertragung. Schützt die empfindlichen Prallflächen und Ecken.
Stärken
Kopf mit Granulat aus Gusseisen
Kontrollierter Schlag
Kontrollierter Schlag
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vorschlaghammer |
|---|---|
| Querschnitt | 60 mm |
| Länge | 375 mm |
| Gewicht | 1879 g |
| Durchmesser | 60 mm |
| Form | rund |
| Griff | stahl |
| Kopflänge | 165 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
225,20 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
267,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage