733689 Schlackenhammer 400g mit Eschenstiel
SCHWEISSERHAMMER
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:733689
Rubix:3240769
EAN:3660338017858

Dokumente
Produktdetails : 733689 Schlackenhammer 400g mit Eschenstiel
Norm: ISO 15601
Profilierter Griff aus Eschenholz. Einstielung mit Metallkeil.
Profilierter Griff aus Eschenholz. Einstielung mit Metallkeil.
Schweisser-Versandhammer
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schweißhammer |
|---|---|
| Querschnitt | 80 mm |
| Länge | 280 mm |
| Gewicht | 400 g |
| Kopflänge | 177 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,20 € exkl. MwSt.
/ 15 Stück
179,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen