Hammer Roebuck 5073342, Typ: Schlosserhammer | Länge: 300 mm | Gewicht: 429 g
Schlosserhammer, Hickory-Stiel mit Schutzhülse
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:5073342
Rubix:2399138
EAN:3660338516863

Dokumente
Produktdetails : 5073342 Schlosserhammer DIN1041 300g mit Stielschutzhülse
• Norm: DIN 1041
• Stielschutzhülse
• Hochwertiger Hickory-Stiel
• Polierter Handgriff
• Robuster Kopf aus geschmiedetem Carbon-Stahl
• Stielschutzhülse
• Hochwertiger Hickory-Stiel
• Polierter Handgriff
• Robuster Kopf aus geschmiedetem Carbon-Stahl
• 300 g
Stärken
Extrem robust
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schlosserhammer |
|---|---|
| Querschnitt | 23 mm |
| Länge | 300 mm |
| Gewicht | 429 g |
| Griff | walnuss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std