840404 Schonhammer Simplex 40mm mit je 1 Einsatz weiß/orange

SECURITY 2 FÄUSTEL MIT AUSTAUSCHBAREN AUFSÄTZEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:840404
Rubix:3240570
EAN:3660338058738
840404 Schonhammer Simplex 40mm mit je 1 Einsatz weiß/orange
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typvorschlaghammer
Querschnitt40 mm
Länge325 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 840404 Schonhammer Simplex 40mm mit je 1 Einsatz weiß/orange


GS-Prüfzeichen, geprüfte Sicherheit

Leicht auswechselbare Aufsätze.
Hickory-Griff, ergonomisches Profil, rutschfeste Oberfläche.
Sicherheitsschalen aus Gusseisen mit Nuten für die Montage der Aufsätze und des Griffs.
Inhalt:
- Weißer Aufsatz: sehr hart, verschleißfestes Polyamid - Shore 80D.
- Orangefarbener Aufsatz: hart, verschleißfestes Zelluloseacetat - Shore 72D
In Deutschland gefertigt.
Rückschlagfreier Hä mmer mit austauschbarer Spitze D 40 mm

Stärken

Sicherheitsschale aus Gusseisen
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Typvorschlaghammer
Querschnitt40 mm
Länge325 mm
Gewicht676 g
Durchmesser40 mm
Formrund
Griffhickory
Kopflänge110 mm
229,45 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
273,05 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage