Hammer Roebuck 840406, Typ: Vorschlaghammer | Länge: 290 mm | Gewicht: 330 g
SECURITY 1 FÄUSTEL MIT AUSTAUSCHBAREN AUFSÄTZEN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:840406
Rubix:3240569
EAN:3660338058714

Dokumente
Produktdetails : 840406 Schonhammer Simplex 30mm mit je 1 Einsatz blau/orange
GS-Prüfzeichen, geprüfte Sicherheit
Leicht auswechselbare Aufsätze.
Hickory-Griff, ergonomisches Profil, rutschfeste Oberfläche.
Sicherheitsschalen aus Gusseisen mit Nuten für die Montage der Aufsätze und des Griffs.
Inhalt:
- Blauer Aufsatz: weich, verschleißfestes Elastomer - Shore 21 D
- Orangefarbener Aufsatz: hart, verschleißfestes Zelluloseacetat - Shore 72 D
In Deutschland gefertigt.
Leicht auswechselbare Aufsätze.
Hickory-Griff, ergonomisches Profil, rutschfeste Oberfläche.
Sicherheitsschalen aus Gusseisen mit Nuten für die Montage der Aufsätze und des Griffs.
Inhalt:
- Blauer Aufsatz: weich, verschleißfestes Elastomer - Shore 21 D
- Orangefarbener Aufsatz: hart, verschleißfestes Zelluloseacetat - Shore 72 D
In Deutschland gefertigt.
Rückschlagfreier Hä mmer mit austauschbarer Spitze D 30 mm
Stärken
Sicherheitsschale aus Gusseisen
Mehrzweck-Fäustel
Mehrzweck-Fäustel
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vorschlaghammer |
|---|---|
| Querschnitt | 30 mm |
| Länge | 290 mm |
| Gewicht | 330 g |
| Durchmesser | 30 mm |
| Form | rund |
| Griff | hickory |
| Kopflänge | 87 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,85 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
185,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage