FM4-M/L Wiederverwendbare Vollmaske FF-603,medium/Large

3M™ Wiederverwendbare Vollmaske der Serie FF-600

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:FM4ML
Rubix:3480473
Hersteller:7100236885
EAN:4054596824591
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größem/l
Hauptmaterialsilikon
Typvollgesichtsmaske

Produktdetails : FM4-M/L Wiederverwendbare Vollmaske FF-603,medium/Large


Verwenden Sie die 3M™ Wiederverwendbare Vollmaske FF-603 Medium/Large als eine langlebige Maske, die als Gesichtsschutz eines Atemschutzgebläses oder einer Unterdruck-Einfachfiltermaske verwendet werden kann. Sie ist geeignet für die Gebläsesysteme 3M™ Versaflo™ TR-600E, 3M™ Versaflo™ TR-800E oder 3M™ PF-602E+ und PF-602E-ASB sowie die 3M™ Partikel-, Gas-, Dampf- und Kombinations-Filter der DT-Filter-Serie.

Die 3M™ Wiederverwendbare Vollmaske FF-603 Medium/Large ist angenehm zu tragen, leicht zu bedienen und mit einer geschützten Sprechmembran als Kommunikationshilfe ausgestattet.

Das Polycarbonat-Visier ist mit einer kratzfesten Beschichtung ausgestattet und hilft, Augen- und Gesicht beim Tragen zu schützen. Dank einer matten TPE-Innenmaske werden Reflexionen auf der Innenseite des Visiers verhindert.

CE-zertifiziert nach EN 12942 Klasse TM3 und EN 136 Klasse 2.
Die 3M™ Wiederverwendbare Vollmaske FF-603 Medium/Large ist unsere Vollmaske in Größe Medium/Large und wurde entwickelt, um einen langlebigen und komfortablen Schutz gegen zahlreiche Schadstoffe in der Luft zu bieten. Sie wird mit zugelassenen 3M Gebläseatemschutz-Systemen oder als Unterdruck-Atemschutzgerät mit den 3M™ Filtern der DT-Serie zum Schutz vor zahlreichen Gefahren am Arbeitsplatz eingesetzt.

Stärken

Kann als Gesichtsschutz eines Atemschutzgebläses oder einer Unterdruck-Einfachfiltermaske verwendet werden;Großes Sichtfeld;Sprechmembran für verbesserte Kommunikation;Visier aus Polycarbonat zum Schutz von Augen und Gesicht

Technische Informationen


Attribute
Größem/l
Hauptmaterialsilikon
Typvollgesichtsmaske
1.336,88 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
1.590,89 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen