FM3-S Wiederverwendbare Vollmaske FF-301, klein

3M™ Wiederverwendbare Vollmaske der Serie FF-300

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:FM3S
Rubix:3480469
Hersteller:7100237033
EAN:4054596824393
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größes
Hauptmaterialbutyl
Typvollgesichtsmaske

Produktdetails : FM3-S Wiederverwendbare Vollmaske FF-301, klein


Verwenden Sie die 3M™ Wiederverwendbare Vollmaske FF-301, klein als eine langlebige Maske, die als Gesichtsschutz eines Atemschutzgebläses oder einer Unterdruck-Einfachfiltermaske verwendet werden kann. Sie ist zugelassen für die Nutzung mit den Gebläsesystemen 3M™ Versaflo™ TR-600E, 3M™ Versaflo™ TR-800E oder 3M™ PF-602E+ und PF-602E-ASB sowie den 3M™ Partikel-, Gas-, Dampf- und Kombinations-Filtern der DT-Serie.

Das Visier (Polycarbonat oder für starke Hitze) bietet ein breites Panorama-Sichtfeld und die vorn befestigte Sprachmembran erleichtert die Kommunikation. Eine Schweißöffnung in der Kinntasche sorgt bei längerem Tragen für zusätzlichen Komfort.

Die Fünf-Punkt-Kopfbebänderung aus Gummi gewährleistet einen sicheren, stabilen Sitz, und der seitlich angebrachte Filter sowie die transparente Innenmaske eine gute Sicht nach unten.

CE-zertifiziert nach EN 12942 Klasse TM3 und EN 136 Klasse 3.
Die 3M™ Wiederverwendbare Vollmaske FF-301, klein ist unsere Vollmaske in Größe Klein und wurde entwickelt, um einen langlebigen und komfortablen Schutz gegen zahlreiche Schadstoffe in der Luft zu bieten. Sie wird mit zugelassenen 3M Gebläseatemschutz-Systemen oder als Unterdruck-Atemschutzgerät mit den 3M™ Filtern der DT-Serie zum Schutz vor zahlreichen Gefahren am Arbeitsplatz eingesetzt.

Stärken

Vollmaske, sowohl als Unterdruckmaske mit Filter, als auch in Kombination mit einem Atemschutzgebläse einsetzbar;Die Schweißöffnung bietet verbesserten Tragekomfort bei langem Tragen;Polycarbonat-Visier für ein breites Sichtfeld;Seitlicher Filteranschluss und klare Maske für bessere Sicht nach vorn und unten;Sprechmembran für verbesserte Kommunikation

Technische Informationen


Attribute
Größes
Hauptmaterialbutyl
Typvollgesichtsmaske
843,20 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
1.003,41 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage